カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
  • 新ダイワ
  • NTN(エヌティーエヌ)(7)
  • 金沢車輌(6)
  • ミトロイ(水戸工機)(4)
  • SMC(3)
  • マザーツール(2)
  • イマダ(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • 日本レヂボン(1)
  • アルゴファイルジャパン(1)
  • オムロンヘルスケア(1)
  • リンナイ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ht-305」の検索結果

特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDハイブリッド投光機 新ダイワ

    LEDハイブリッド投光機

    新ダイワ
    75,980税込83,578
    1台
    3日以内出荷
    ソーラーでもコンセントでも充電できるハイブリッド充電システム。 灯具が分割できる「独立バッテリー」を採用。 場所を選ばず手軽に持ち運べます。 住宅街の夜間工事や屋内・トンネル内工事の照明に最適。 3WAY三脚を採用。「ハイポスト」使用なら最大2.1mで使用可能。 そのほかにも、設置場所に困らない「コンパクト」や「安定感重視」 でも使用できます。 付属の収納ケースに収納可能。総質量8kgと軽量なので持ち運びも便利です。
    付属品収納ケース仕様灯具形式:フラットタイプ材質アルミニウム電源(V)充電:AC100 or DC12 or ソーラー充電段数三脚:3段消費電力(W)ランプ:9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)710×350×200 ※収納時保護等級IP44乾燥質量(kg)5.7バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)15ランプの種類LED(高輝度白色)ランプ全光束(Lm)3450充電時間(時間)AC/DC:約7.5 ※充電時間は、AC100VもしくはDC12V電源における満充電までの時間です。ソーラー:約24 ※ソーラー充電は「光の入射角度」や「日差しの強さ」により充電時間は変動します。電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)5000×3個使用場所屋内外兼用灯数3作業高さ(mm)870~2100 ※ハイポスト仕様(max2100mm)は風速4m以下でご使用ください。電球の種類LED連続点灯時間(時間)最大照度:約2(最小照度:約14)エコロジー商品省エネ
st-300特集
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
"ht-305" 新ダイワ 【通販モノタロウ】