カテゴリ

  • エンジン工具(2)
絞り込み
ブランド
  • 新ダイワ
  • やまびこジャパン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ieg2801m」の検索結果

特価
本日6月14日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260619
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防音型インバーター発電機 新ダイワ防音型インバーター発電機新ダイワ
349,800税込384,780
1台
当日出荷
軽くて丈夫な樹脂ボディを採用しています。2.8kVA発電機で61kgと軽量です。エコ発電機能付です。
用途パソコンや電子制御工具に。周波数(Hz)交流:50/60(切替式)仕様●エコ発電●超低騒音●エンジンオイル充填済●オイル不足警告非常停止●防音構造●国内排出ガス自主規制適合トラスコ品番419-8417全長(mm)680全幅(mm)445定格電圧(V)単相100全高(mm)555定格電流(A)28使用燃料レギュラーガソリン騒音値(dB)56~62外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)635×466×562乾燥質量(kg)61燃料タンク容量(L)8.4連続運転時間(h)5[1/4負荷時(エコ発電作動時):12]始動方式セルスタータ・リコイルスタータ併用式電圧調整方式インバータ式力率1定格出力(kVA)2.8エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)3.8/3600騒音値(dB(A)/7m)54~66(無負荷(エコ)~定格負荷運転)コンセント15A×2個、30A×1個(合計28Aまで)エンジン型式ヤマハ空冷4サイクルMZ200グリーン購入法適合音響パワーレベル(dB)86(LwA)
コンセントプラグ 新ダイワコンセントプラグ新ダイワ
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷
適合機種IEG2500、IEG2501、IEG2201M-PG、IEG2800M、IEG2801M、IDG3100M、IDG3100MC、IEG4000M-Y、IEG5500M-Y
発電機カテゴリ