カテゴリ

  • エンジン工具(2)
絞り込み
ブランド
  • 新ダイワ
  • ネグロス電工(6)
  • 修理(6)
  • 空研(5)
  • サンポット(1)
  • スーパー工業(1)
  • アイオ産業(1)
  • やまびこジャパン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kw-4500」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガソリンエンジンインバータ発電機 新ダイワ

    ガソリンエンジンインバータ発電機

    新ダイワ
    189,800税込208,780
    1台
    翌日出荷
    現場作業用電源のほか非常時にも役立つインバータ発電機。 機動性とメンテナンス性に優れた1.8kVAポータブルタイプ。 起動電力の大きい機器の使用に適したブースト機能。
    定格電圧(V)単相100定格周波数(Hz)50/60(切替式)燃料タンク容量(L)4.7仕様●エコ発電●超低騒音●並列運転●ブースト機能付●アクセサリーソケット(シガーソケット型)(直流12V)●エンジンオイル充填要●オイル不足警告非常停止●防音構造●国内排出ガス自主規制適合長さ(mm)555幅(mm)300高さ(mm)470形式多極回転界磁形定格電流(A)18使用燃料レギュラーガソリン外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)555×300×470乾燥質量(kg)25連続運転時間(h)約4.2(エコ発電作動時:約10.5)エンジン形式空冷4サイクルガソリンOHVエンジン始動方式リコイルスタータ方式電圧調整方式インバータ式力率1過電流保護【交流】交流プロテクター、【直流】直流プロテクター定格出力(kVA)1.8エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)2.52/4500騒音値(dB(A)/7m)57~65エンジン総排気量(cm3)79コンセント【交流】20A×2個(合計18Aまで)、【直流】1個(ソケット型)エンジン型式ヤマハ空冷4サイクルMZ80V-20iJグリーン購入法適合エンジンオイル量(L)0.4音響パワーレベル(dB)92(LwA)
  • インバータ発電機 新ダイワ

    インバータ発電機

    新ダイワ
    169,800税込186,780
    1台
    3日以内出荷
    1.6kVA防音型で持ち運びラクラク 軽量20kg!。エコ発電。バッテリー充電専用出力付(DV12V)。超低騒音。オイルセンサー付
    仕様●エコ発電●超低騒音●並列運転●バッテリー充電専用出力付(コンセント)(直流12V)●エンジンオイル充填要●オイル不足警告非常停止●防音構造●国内排出ガス自主規制適合その他【発電力率】1%長さ(mm)490幅(mm)280高さ(mm)445周波数(Hz)交流:50/60(切替式)定格電圧(V)単相100定格電流(A)16使用燃料レギュラーガソリン外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)490×280×445乾燥質量(kg)20燃料タンク容量(L)4.2連続運転時間(h)4.1[1/4負荷時(エコ発電作動時):10.5]始動方式リコイルスタータ方式電圧調整方式インバータ式力率1定格出力(kVA)1.6エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)2.3/4500騒音値(dB(A)/7m)51.5~61(1/4負荷(エコ)~定格負荷運転)コンセント20A×2個(合計16Aまで)エンジン型式空冷4サイクル MZ80V3-20iグリーン購入法適合音響パワーレベル(dB)89(LwA)
kw-1600特集