カテゴリ
- 農業機械(336)
- 電動工具(22)
- 清掃用品(3)
- エンジン工具(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- 新ダイワ
- モノタロウ(22)
- SMC(2,406)
- BIGM(丸山製作所)(2,232)
- 大阪魂(1,746)
- RS PRO(324)
- 三木プーリ(255)
- メディアカバーマーケット(255)
- ホンダ(212)
- Igus(イグス)(205)
- omron(オムロン)(136)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(132)
- エスコ(122)
- 三菱電機(119)
- KITO(キトー)(114)
- Panasonic(パナソニック)(112)
- エレコム(105)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(95)
- StarTech.com(95)
- Festo(92)
- ブランドをもっと見る
「m3 14」の検索結果
特価

集塵式エンジンカッターブレード付
新ダイワ¥299,800~税込¥329,780~1台翌日出荷から4日以内出荷切り込み深さ150mm 高性能エンジン&エアクリーナーを搭載! レンタル用の耐久性重視設計 業界初12”or14”ブレード装着可能 12”でも14”同様の集塵性能使用燃料混合燃料50:1最大切込深さ(mm)150乾燥質量(kg)12.6取付内径(Φmm)(工場出荷時)ダイヤモンドブレード:30.5燃料タンク容量(L)0.7エンジン回転数(min-1[r.p.m])9800スパークプラグチャンピョンCJ6Y最高使用周速度(m/s)80始動方法リコイル(ソフトスタート)振動3軸合成値(m/s2)4.2排気量(cm3)73.5
バンドソー
新ダイワ(2件のレビュー)¥199,800税込¥219,7801台翌日出荷200×100mmのH鋼を一発切断。鋸刃間隔調整機能付。ノコ刃周速(m/min)40、48最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)185最大切断サイズ(丸45°)(Φmm)100最大切断サイズ(角90°)(mm)175最大切断サイズ(角45°)(mm)100最大切断サイズ(矩形90°)(mm)200×100電源(V)単相100電源コード(m)3外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)935×320×395付属品ノコ刃:NF14山/インチレンチ周波数(Hz)50/60定格出力(W)200バイス方式ワンタッチ式平バイス本体質量(kg)54ノコ刃長さ(mm)1770トラスコ品番120-2740電流(A)4.8/4.4(50/60Hz)
バンドソー ワンタッチ式平バイス
新ダイワ¥299,800税込¥329,7801台翌日出荷オイルシリンダー切込みスピード調整式のハイグレードタイプ。ノコ刃周速(m/min)40、48最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)185最大切断サイズ(丸45°)(Φmm)115最大切断サイズ(角90°)(mm)175最大切断サイズ(角45°)(mm)100最大切断サイズ(矩形90°)(mm)200×100電源(V)単相100電流(A)(50/60Hz)4.8/4.4電源コード(m)3外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1017×458×450付属品のこ刃(NF14山/インチ)、レンチ周波数(Hz)50/60定格出力(W)200バイス方式ワンタッチ式平バイス質量(kg)52ノコ刃長さ(mm)1840トラスコ品番759-4038
電動チェンソー
新ダイワ¥31,980~税込¥35,178~1台翌々日出荷使いやすさと切れ味が自慢! 用途に合わせて選べる豊富なバリエーション。電源(V)単相100チェーンスピード(m/s)[m/分]8.7対応材質木工用電源コード(m)3