カテゴリ
- 農業機械(336)
- 電動工具(21)
- 清掃用品(3)
- エンジン工具(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- 新ダイワ
- モノタロウ(22)
- SMC(2,406)
- BIGM(丸山製作所)(2,232)
- 大阪魂(1,529)
- RS PRO(325)
- メディアカバーマーケット(268)
- 三木プーリ(223)
- ホンダ(212)
- Igus(イグス)(188)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(132)
- omron(オムロン)(129)
- エスコ(122)
- 三菱電機(122)
- KITO(キトー)(114)
- Panasonic(パナソニック)(113)
- エレコム(103)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(102)
- StarTech.com(96)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(95)
- ブランドをもっと見る
「m3 14」の検索結果
特価

集塵式エンジンカッターブレード付
新ダイワ¥299,800~税込¥329,780~1台翌日出荷から3日以内出荷切り込み深さ150mm 高性能エンジン&エアクリーナーを搭載! レンタル用の耐久性重視設計 業界初12”or14”ブレード装着可能 12”でも14”同様の集塵性能使用燃料混合燃料50:1最大切込深さ(mm)150乾燥質量(kg)12.6取付内径(Φmm)(工場出荷時)ダイヤモンドブレード:30.5燃料タンク容量(L)0.7エンジン回転数(min-1[r.p.m])9800スパークプラグチャンピョンCJ6Y最高使用周速度(m/s)80始動方法リコイル(ソフトスタート)振動3軸合成値(m/s2)4.2排気量(cm3)73.5
バンドソー ワンタッチ式平バイス
新ダイワ¥299,800税込¥329,7801台翌日出荷オイルシリンダー切込みスピード調整式のハイグレードタイプ。付属品のこ刃(NF14山/インチ)、レンチトラスコ品番759-4038質量(kg)52周波数(Hz)50/60電源(V)単相100定格出力(W)200電源コード(m)3外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1017×458×450バイス方式ワンタッチ式平バイス最大切断サイズ(角90°)(mm)175最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)185最大切断サイズ(角45°)(mm)100最大切断サイズ(丸45°)(Φmm)115最大切断サイズ(矩形90°)(mm)200×100電流(A)(50/60Hz)4.8/4.4ノコ刃周速(m/min)40、48ノコ刃長さ(mm)1840
LEDハイブリッド投光機
新ダイワ¥75,980税込¥83,5781台3日以内出荷ソーラーでもコンセントでも充電できるハイブリッド充電システム。 灯具が分割できる「独立バッテリー」を採用。 場所を選ばず手軽に持ち運べます。 住宅街の夜間工事や屋内・トンネル内工事の照明に最適。 3WAY三脚を採用。「ハイポスト」使用なら最大2.1mで使用可能。 そのほかにも、設置場所に困らない「コンパクト」や「安定感重視」 でも使用できます。 付属の収納ケースに収納可能。総質量8kgと軽量なので持ち運びも便利です。付属品収納ケース仕様灯具形式:フラットタイプ材質アルミニウム電源(V)充電:AC100 or DC12 or ソーラー充電段数三脚:3段消費電力(W)ランプ:9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)710×350×200 ※収納時保護等級IP44乾燥質量(kg)5.7バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)15ランプの種類LED(高輝度白色)ランプ全光束(Lm)3450充電時間(時間)AC/DC:約7.5 ※充電時間は、AC100VもしくはDC12V電源における満充電までの時間です。ソーラー:約24 ※ソーラー充電は「光の入射角度」や「日差しの強さ」により充電時間は変動します。電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)5000×3個使用場所屋内外兼用灯数3作業高さ(mm)870~2100 ※ハイポスト仕様(max2100mm)は風速4m以下でご使用ください。電球の種類LED連続点灯時間(時間)最大照度:約2(最小照度:約14)エコロジー商品省エネ