カテゴリ
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- 新ダイワ
- Jackery(ジャクリ)(3)
- 末松電子製作所(2)
- 工進(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ホンダ(1)
- Meltec(大自工業)(1)
- セルスター(1)
- AZ BATTERY(1)
- エスケイジャパン(1)
- STATUSUNI(ステータスユニ)(1)
- エネポルタ(1)
- EcoFlow(エコフロー)(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
「powerarq2」の検索結果
特価

インバータ発電機
新ダイワ¥129,800税込¥142,7801台3日以内出荷12.7kg!片手でラクラクポータブルタイプ!!。商用電源と同等の良質な電気です。エコ発電。バッテリー充電専用出力付(DC12V)。超低騒音。オイルセンサー付その他【発電力率】1%周波数(Hz)【発電】50/60全幅(mm)240定格電圧(V)【発電】単相100全高(mm)380定格電流(A)【発電】9使用燃料レギュラーガソリン乾燥質量(kg)12.7燃料タンク容量(L)2.5連続運転時間(h)4.1~11.9エンジンタイプ空冷4サイクルMZ50定格出力(kVA)【発電】0.9エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)1.2/5000騒音値(dB(A)/7m)【Laeq】55~66寸法(長さ×幅×高さ)(mm)450×240×380グリーン購入法適合音響パワーレベル(dB)【LwA】86