カテゴリ

  • 電動工具(11)
  • 切削工具(3)
絞り込み
ブランド
  • 新ダイワ
  • モノタロウ(1)
  • 住友重機械工業(20)
  • SMC(14)
  • TRUSCO(11)
  • 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(10)
  • DID(8)
  • エスコ(5)
  • 谷口工業(5)
  • 椿本チエイン(5)
  • ナイキ(5)
  • サカエ(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • IAI(アイエイアイ)(4)
  • アズワン(3)
  • BOSCH(ボッシュ)(3)
  • マキテック(3)
  • LENOX(レノックス)(3)
  • フナソー(3)
  • YAMAHA(ヤマハ)(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rb-120」の検索結果

特価
本日8月11日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フレーム部品 バンドソー RB120FV 新ダイワ

    フレーム部品 バンドソー RB120FV

    新ダイワ(1件のレビュー)
    64税込70
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • フレーム部品 バンドソー RB120FV 新ダイワ

    フレーム部品 バンドソー RB120FV

    新ダイワ
    22,980税込25,278
    1箱(5本)
    当日出荷
    新ダイワ純正のバンドソーブレード バイメタルバンドソーブレードで鉄・ステンレスどちらも切断可能! 刃の山数は一般的な15山です。
    用途ステンレス・鋼材・非鉄材適合機種RB120CV、RB120FV、RB10、BRB120FV寸法(mm)(t×W×L)0.65×13×1260部品名称ソーブレードSBBM-14呼称SBBM-141インチ当たり山数14形状図番81
  • フレーム部品 バンドソー RB120CV 新ダイワ

    フレーム部品 バンドソー RB120CV

    新ダイワ
    22,980税込25,278
    1箱(5本)
    当日出荷
    新ダイワ純正のバンドソーブレード バイメタルバンドソーブレードで鉄・ステンレスどちらも切断可能! 刃の山数は一般的な14山です。
    用途ステンレス・鋼材・非鉄材適合機種RB120CV、RB120FV、RB10寸法(mm)(t×W×L)0.65×13×1260部品名称ソーブレードSBBM-14呼称のこ刃:SBBM-141インチ当たり山数14形状図番81
  • フレーム部品 バンドソー RB120CV 新ダイワ

    フレーム部品 バンドソー RB120CV

    新ダイワ
    64税込70
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • ベース・バイス部品 バンドソー RB120FV 新ダイワ

    ベース・バイス部品 バンドソー RB120FV

    新ダイワ
    64税込70
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • バンドソー 新ダイワ

    バンドソー

    新ダイワ(2件のレビュー)
    149,800税込164,780
    1台
    翌日出荷
    電源(V)単相100定格出力(W)200
  • 50Vバッテリーバンドソー 新ダイワ

    50Vバッテリーバンドソー

    新ダイワ
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷
    コードレスで携帯性に優れたバッテリー仕様。20.8kgで片手でも余裕で運べる!(※2Pバッテリー搭載モデル)。グローバルで活躍するECHOブランドの50Vリチウムイオンバッテリー採用。バッテリー容量の異なる2種類のバッテリーで、用途に応じて使い分けできます。2Pバッテリー:大容量タイプ、容量4.5Ah、質量1.8kg。1Pバッテリー:軽量タイプ、容量2.25Ah、質量1.0kg。高効率なDCブラシレスモータを採用することで、4インチライニング管(Φ114.3×t4.5mm、のこ刃:BM14P、のこ速:中速)を余裕で切断できます。【1充電あたりの作業量目安】2Pバッテリー:約30カット、1Pバッテリー:約14カット。切断能力はRB120FVと同等。【90度切断】丸パイプ:Φ120mm、角パイプ:105mm角。【45度切断】丸パイプ:Φ40mm、角パイプ:35mm角。アングルの溶接などで重宝する「コンター機能」を採用。高速・中速・低速の3段階でのこ刃の速度を調整できる「のこ速調整スイッチ」を採用。被削材とのこ刃に合わせてきめ細やかな切断条件を選択できるので、加工トラブルの低減が可能です。使用するバッテリーに応じて最適な切断負荷をレバーで切替できます。従来の荷重調整と合わせてのこ刃の負担が少ない切断条件を設定できます。持ち運びのガタ付きや予期せぬ開閉を防ぐため、ピン固定式に一新しました。これにより、運搬時のトラブル回避が可能です。
    付属品ソーブレード(NF14P)×1枚、本体のみ適合ソーブレード:SBNF-8、SBNF-14、SBNF-18、SBNF-24、SBBM-8、SBBM-14、SBBM-18、SBBM-24質量(kg)本体乾燥:19モーター方式:DCブラシレスモータ切断能力(mm)パイプ90度:120、45度:40切断能力(mm)パイプ角【短形】90度:120×70角/45度:100×115角、【角】90度:105角/45度:35角ノコ刃周速(m/min)(低速/中速/高速)40/60/80ノコ刃長さ(mm)1260適合バッテリーLBP-50-250、LBP-50-150寸法(長さ×幅×高さ)(mm)本体:615×268×340
  • バンドソー 新ダイワ

    バンドソー

    新ダイワ
    159,800税込175,780
    1台
    5日以内出荷
    配管・設備工事に最適です 無段過重調整
    ノコ刃周速(m/min)43、53最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)120最大切断サイズ(角90°)(mm)95最大切断サイズ(矩形90°)(mm)100×80、90×100電源(V)単相100電流(A)(50/60Hz)4.8/4.4コード長さ(m)3外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)615×250×355付属品ブレードNF14山/インチ周波数(Hz)50/60定格出力(W)200バイス方式チェンバイス本体質量(kg)20ノコ刃長さ(mm)1260トラスコ品番852-2745
  • バンドソー替え刃 新ダイワ

    バンドソー替え刃

    新ダイワ(8件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1箱(10本)ほか
    当日出荷
    バンドソーの替刃
  • バンドソー用ノコ刃 新ダイワ

    バンドソー用ノコ刃

    新ダイワ
    21,980税込24,178
    1箱(5本)ほか
    当日出荷
    信頼の、メーカー純正品です。
    用途ステンレス・鋼材・非鉄材厚さ(mm)0.65全長(mm)1260幅(mm)13適合機種RB120CV RB120FV材質ハイス質量(g)71
  • バンドソー用ノコ刃 新ダイワ

    バンドソー用ノコ刃

    新ダイワ
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    当日出荷
    信頼の、メーカー純正品です。
    用途鋼材・非鉄材厚さ(mm)0.65全長(mm)1260幅(mm)13適合機種RB120CV RB120FV材質合金質量(g)71
  • スタンド 新ダイワ

    スタンド

    新ダイワ
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • スライド式コンターテーブル 新ダイワ

    スライド式コンターテーブル

    新ダイワ
    27,980税込30,778
    1台
    4日以内出荷
    テーブルに材料を乗せたままスライドさせて切断できます。直角切り、45°角度切りが能率良く行えます。付属の固定金具を使えば固定式コンターテーブルに早変わり!
    適合機種RB120CV、RB120FV、BRB120FV