カテゴリ
- 切削工具(3)
- 電動工具(3)
絞り込み
ブランド
- 新ダイワ
- TRUSCO(9)
- DID(8)
- 谷口工業(5)
- エスコ(3)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(3)
- LENOX(レノックス)(3)
- フナソー(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- ネグロス電工(2)
- BAHCO(バーコ)(2)
- 三菱マテリアル(2)
- NT(2)
- トライアルコーポレーション(2)
- SKC(環境測定)(2)
- EARTH MAN(1)
- omron(オムロン)(1)
- キングジム(1)
- 倉敷化工(1)
- ブランドをもっと見る
「rb120」の検索結果

フレーム部品 バンドソー RB120FV
新ダイワ¥22,980税込¥25,2781箱(5本)当日出荷新ダイワ純正のバンドソーブレード バイメタルバンドソーブレードで鉄・ステンレスどちらも切断可能! 刃の山数は一般的な15山です。用途ステンレス・鋼材・非鉄材適合機種RB120CV、RB120FV、RB10、BRB120FV寸法(mm)(t×W×L)0.65×13×1260部品名称ソーブレードSBBM-14呼称SBBM-141インチ当たり山数14形状図番81
フレーム部品 バンドソー RB120CV
新ダイワ¥22,980税込¥25,2781箱(5本)当日出荷新ダイワ純正のバンドソーブレード バイメタルバンドソーブレードで鉄・ステンレスどちらも切断可能! 刃の山数は一般的な14山です。用途ステンレス・鋼材・非鉄材適合機種RB120CV、RB120FV、RB10寸法(mm)(t×W×L)0.65×13×1260部品名称ソーブレードSBBM-14呼称のこ刃:SBBM-141インチ当たり山数14形状図番81
バンドソー
新ダイワ¥159,800税込¥175,7801台4日以内出荷配管・設備工事に最適です 無段過重調整付属品ブレードNF14山/インチトラスコ品番852-2745周波数(Hz)50/60電源(V)単相100コード長さ(m)3本体質量(kg)20定格出力(W)200外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)615×250×355バイス方式チェンバイス最大切断サイズ(角90°)(mm)95最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)120最大切断サイズ(矩形90°)(mm)100×80、90×100電流(A)(50/60Hz)4.8/4.4ノコ刃周速(m/min)43、53ノコ刃長さ(mm)1260
バンドソー用ノコ刃
新ダイワ¥22,980~税込¥25,278~1箱(5本)ほか当日出荷信頼の、メーカー純正品です。用途ステンレス・鋼材・非鉄材適合機種RB120CV RB120FV材質ハイス幅(mm)13厚さ(mm)0.65全長(mm)1260質量(g)71
バンドソー用ノコ刃
新ダイワ¥16,980税込¥18,6781箱(10個)当日出荷信頼の、メーカー純正品です。用途鋼材・非鉄材適合機種RB120CV RB120FV材質合金幅(mm)13厚さ(mm)0.65全長(mm)1260質量(g)71