カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- 新ダイワ
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(27)
- ホンダ(25)
- omron(オムロン)(4)
- SMC(3)
- 東洋技研(3)
- 東京発条製作所(3)
- シグマ光機(3)
- 三和電気計器(2)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- 栃木屋(1)
- TOTO(1)
- 住友電工ハードメタル(1)
- ND精工(1)
「tl-305」の検索結果

LEDハイブリッド投光機
新ダイワ¥69,980税込¥76,9781台当日出荷現場作業から緊急時照明まで幅広く使えるLEDハイブリッド投光機です。現場作業から緊急時の照明まで幅広く使用できます。付属品収納ケーストラスコ品番369-2225セット内容ランプ本体と三脚幅(mm)350全長(mm)27高さ(mm)870~2100奥行(mm)710電源(V)AC/DC兼用(AC/DCアダプタ)消費電力(W)27、100V:27最大口開き(mm)7.5定格寿命(時間)14保護等級IP44本体寸法(mm)奥行710本体寸法(mm)高さ200電線仕様AC:0.5(mm2)/DC:0.2(mm2)光源色白色本体寸法(mm)幅350明るさ(Lm)3450エコロジー商品省エネ