カテゴリ
- 農業機械(188)
- エンジン工具(32)
- 電動工具(4)
- 溶接用品(1)
絞り込み
ブランド
- 新ダイワ
- モノタロウ(2)
- MAZDA(マツダ)(179)
- 三菱電機(173)
- SMC(159)
- RS PRO(82)
- TRACO POWER(73)
- omron(オムロン)(71)
- フエニックス・コンタクト(54)
- KEMET(53)
- ホンダ(49)
- onsemi(45)
- Panasonic(パナソニック)(44)
- エスコ(34)
- VISHAY(34)
- EPCOS(31)
- トヨタ(30)
- 日動工業(27)
- ワゴジャパン(24)
- Aratas(旧:omron)(23)
- ブランドをもっと見る
「v-160」の検索結果

エンジン溶接機
新ダイワ¥499,800税込¥549,7801台3日以内出荷単相3線200V電源でTIG溶接機(140~160A)やエアプラズマ切断機[1.6mm(最大3.2mm)]が使えます。使用率(%)50仕様オイルセンサー、周波数切替、リコイル、セル、防音、スローダウン、エコ溶接、エコ発電、オートチョーク質量(kg)100周波数(Hz)50/60定格電圧(V)単相100/200寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)730×545×647定格電流(A)(単相100)25×2、(単相200)25定格出力電流(A)DC170使用燃料ガソリン燃料タンク容量(L)15適合溶接棒(mm)2.0~4.0連続運転時間(h)(溶接)約9.0、(発電)約5.2エンジンメーカーヤマハエンジン形式空冷4サイクルMZ360電流調整範囲(A)DC30~190定格出力(kVA)(単相100)2.5×2、(単相200)5騒音値(dB(A)/7m)60[LwA90]