カテゴリ

  • 安全保護具・作業服・安全靴(122)
  • 物流/保管/梱包用品/テープ(5)
  • 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(12)
  • オフィスサプライ(66)
  • オフィス家具/照明/清掃用品(210)
  • 測定・測量用品(1)
  • 作業工具/電動・空圧工具(361)
  • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(2)
  • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(3)
  • 建築金物・建材・塗装内装用品(1)
  • 空調・電設資材/電気材料(3)
  • 自動車用品(4)
  • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(23)
  • 厨房機器・キッチン/店舗用品(7,289)
  • 農業資材・園芸用品(10)
  • 医療・介護用品(9)
絞り込み
ブランド
  • EBM(江部松商事)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)
  • モノタロウ(4,578)
  • オカムラ(岡村製作所)(71,583)
  • BIGM(丸山製作所)(66,149)
  • エスコ(42,631)
  • ホンダ(40,336)
  • メディアカバーマーケット(35,759)
  • 大阪魂(27,123)
  • Panasonic(パナソニック)(20,642)
  • スバル(14,755)
  • TRUSCO(12,336)
  • (9,084)
  • Kawasaki(8,362)
  • BAGSTER (バグスター)(7,861)
  • NAKANO(6,714)
  • TAKEGAWA(武川)(6,541)
  • SHIMANO(シマノ)(5,915)
  • コガネイ(5,681)
  • DAYTONA(デイトナ)(5,425)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(5,234)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(231)
商品レビュー
  • 以上(500)
  • 以上(546)
  • 以上(573)
  • 以上(610)
価格
  • 1,500円以下(3,658)
  • 1,500-10,000円(3,552)
  • 10,000-50,000円(1,268)
  • 50,000-100,000円(283)
  • 100,000円以上(109)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
8,083件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
片口スパナ 強力級 旭金属工業(旧:新日本ツール)片口スパナ 強力級旭金属工業(旧:新日本ツール)(53件のレビュー)
519税込571
1丁
当日出荷から3日以内出荷
表面はカチオン電着塗装により防錆効果が有ります。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 強力級種別片口スパナ商品構成単品
片口めがねレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)片口めがねレンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)(58件のレビュー)
719税込791
1丁
当日出荷から3日以内出荷
柄に対して口が水平に40 °の角度がついていますので、狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適です
用途ナット等の締付け取外しに種別片口レンチ形状曲柄
クリアカップ EBM(江部松商事)クリアカップEBM(江部松商事)(8件のレビュー)
609税込670
1セット(50個)
当日出荷
材質PET樹脂耐熱温度(℃)60
T型ボックスレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)T型ボックスレンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)(33件のレビュー)
639税込703
1本
当日出荷
早回しなど連続作業がしやすく、力の掛け具合を加減しやすい形状の便利工具です。ソケット部は6角形状です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業材質/仕上S45C・クロムメッキ先端形状六角
SN 片口スパナ 普通級 旭金属工業(旧:新日本ツール)SN 片口スパナ 普通級旭金属工業(旧:新日本ツール)(25件のレビュー)
419税込461
1丁
当日出荷
用途ナット等の締付け取外しに材質/仕上S53C/カチオン電着塗装商品構成単品
アルカリ洗浄剤 超電水 クリーンシュシュ EBM(江部松商事)アルカリ洗浄剤 超電水 クリーンシュシュEBM(江部松商事)(10件のレビュー)
979税込1,077
1個ほか
当日出荷
水から生まれたアルカリ超電水洗剤 驚異の洗浄・除菌力。 水100%だから口の中に入っても大丈夫。 しつこい油汚れ、でも洗剤を使いたくない場所に。 環境に優しいのに、油汚れに強く、強力除菌。
用途冷蔵庫・ガラス・鏡・床・プラスチック・キャビネット・便座などの清掃成分電解アルカリ水100%使用の目安原液
AW 六角棒レンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)AW 六角棒レンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)(58件のレビュー)
76税込84
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途穴付ボルト等の締付け取外しに形状L型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
PRO 18-8 ミキシングボール EBM(江部松商事)PRO 18-8 ミキシングボールEBM(江部松商事)(8件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷から翌々日出荷
18-8ステンレスボール(18cr-8Ni)。ステンレスの表面に大気中の酸素と化学反応で”酸化被膜”という目に見えない薄い膜が形成され、この酸化被膜が防蝕作用の働きをしてステンレスを錆から守っています。
材質18-8ステンレス
引掛スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)引掛スパナ旭金属工業(旧:新日本ツール)(63件のレビュー)
649税込714
1丁
当日出荷
丸ナット及び軸受け用ナットの取り付け、取り外し作業に最適。
商品構成単品
ネット用フック EBM(江部松商事)ネット用フックEBM(江部松商事)(2件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
材質スチール(クロームメッキ)幅(mm)28耐荷重(kg)2
ヘキサゴンソケット 旭金属工業(旧:新日本ツール)ヘキサゴンソケット旭金属工業(旧:新日本ツール)(18件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷
スタンダードのヘキサゴンソケットになります。材質はクロムバナジウム鋼です。
用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業差込角(mm)12.7材質クロムバナジウム鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ドレッシングボトル(ネジキャップ式)HPP EBM(江部松商事)ドレッシングボトル(ネジキャップ式)HPPEBM(江部松商事)(4件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
材質本体:ポリプロピレン、蓋:ポリプロピレン口径(Φmm)(注ぎ口)7
クリアカップ 蓋 EBM(江部松商事)クリアカップ 蓋EBM(江部松商事)(6件のレビュー)
799税込879
1セット(100個)
当日出荷から3日以内出荷
材質PET樹脂耐熱温度(℃)60
引掛ピンスパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)引掛ピンスパナ旭金属工業(旧:新日本ツール)(16件のレビュー)
1,398税込1,538
1丁
当日出荷
丸ナット及び軸受け用ナットの取り付け、取り外し作業に最適。 寸法は丸ナットの直径を示す。
用途丸ナットの丸穴用に種別引掛ピンスパナ材質/仕上Cr-V・カチオン電着塗装爪形状ピン穴形商品構成単品
ドラム缶スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)ドラム缶スパナ旭金属工業(旧:新日本ツール)(15件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
当日出荷
ドラム缶のふたの開け閉めに使用します。各種のフタに対応しています。
トラスコ品番342-8745材質可鍛鋳鉄全長(mm)420質量(kg)約1.1RoHS指令(10物質対応)対応
両口スパナ 強力級 旭金属工業(旧:新日本ツール)両口スパナ 強力級旭金属工業(旧:新日本ツール)(34件のレビュー)
589税込648
1丁
当日出荷から3日以内出荷
表面処理はカチオン電着塗装により防錆効果及び商品イメージが抜群に向上しました。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 強力級種別両口スパナ材質/仕上クロームバナジウム・カチオン電着塗装・Cr-V商品構成単品
CKS ディスペンサー EBM(江部松商事)CKS ディスペンサーEBM(江部松商事)
199税込219
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質ポリエチレン
極薄スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)極薄スパナ旭金属工業(旧:新日本ツール)(29件のレビュー)
429税込472
1丁
当日出荷
キャスター、机、椅子、ワゴン等のキャスター取替えに最適です。 電動工具、丸鋸、砥石の取替に最適です。 ホビー等の軽作業に適しています。
商品構成単品
打撃メガネスパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)打撃メガネスパナ旭金属工業(旧:新日本ツール)(14件のレビュー)
4,498税込4,948
1丁
当日出荷
柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、錆びついたボルト・ナットの緩め作業に最適。
仕様Cr-V カチオン電着塗装種別その他特殊スパナ形状ストレート(打撃)
クロウフットレンチ(差込角9.5mm) 旭金属工業(旧:新日本ツール)クロウフットレンチ(差込角9.5mm)旭金属工業(旧:新日本ツール)(22件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。ラチェットはクローフートレンチの着脱が容易なクイックリリースボタン付です。材質はクロムバナジウム鋼、表面処理はクロムメッキです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
18-8 DXアイスクリームディッシャー Bタイプ EBM(江部松商事)18-8 DXアイスクリームディッシャー BタイプEBM(江部松商事)(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
用途アイスクリームやポテトサラダなど軟らかい食材をすくいます。材質18-8 ステンレス
浄化剤 バイオボール EBM(江部松商事)浄化剤 バイオボールEBM(江部松商事)(5件のレビュー)
3,698税込4,068
1セット(10個)ほか
当日出荷
微生物を球状に固めた画期的な製品です。この玉1粒(約10g)に純粋培養微生物が約100億閉じ込められています。水の中に入れると簡単に溶け、微生物は目を覚まし、6~8時間で大増殖します。汚泥、油、でんぷん、タンパク質、繊維質、排水管に付着した不純物を栄養源として分解し、環境にも人体にも無害なものにします。
茶色直径(mm)25
極薄スパナセット 旭金属工業(旧:新日本ツール)極薄スパナセット旭金属工業(旧:新日本ツール)(20件のレビュー)
2,598税込2,858
1セット(5本組)
当日出荷
キャスター、机、椅子、ワゴン等のキャスター取替えに最適です。 電動工具、丸鋸、砥石の取替えに最適です。 ホピー等の軽作業に適しています。
セット内容サイズ(mm)各1本 8×9(3.2mm厚)、10×12(3.2mm厚)、11×13(4mm厚)、14×17(4mm厚)、19×21(4mm厚)|サイズ(mm)各1本材質S53Cシルバー(マット調)質量(g)290表面処理ニッケルクロムメッキ商品構成セット品
六角棒レンチセット 旭金属工業(旧:新日本ツール)六角棒レンチセット旭金属工業(旧:新日本ツール)(5件のレビュー)
969税込1,066
1セット(7本組)
当日出荷
スタンダートタイプ7本組
用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6mm材質Cr-V質量(g)100トラスコ品番431-0276タイプスタンダードRoHS指令(10物質対応)対応
ASH クローフートレンチ(差込角12.7mm) 旭金属工業(旧:新日本ツール)ASH クローフートレンチ(差込角12.7mm)旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
差込角(mm)12.7仕様JIS表示認定工場製RoHS指令(10物質対応)対応
PE密封容器 パッカー EBM(江部松商事)PE密封容器 パッカーEBM(江部松商事)(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
材質蓋、本体:ポリエチレン、取手:ポリプロピレン形状角形耐熱温度(℃)-30~60
CP コンビネーションスパナ ロングタイプ 旭金属工業(旧:新日本ツール)CP コンビネーションスパナ ロングタイプ旭金属工業(旧:新日本ツール)(6件のレビュー)
579税込637
1丁
当日出荷から翌々日出荷
口径寸法が同じスパナとメガネレンチを一体化した物でスパナは早回しに、メガネレンチは本締め作業に適します。 CWタイプにない寸法で首下が少し長くなっています。
材質/仕上S53C
両口スパナ 普通級 旭金属工業(旧:新日本ツール)両口スパナ 普通級旭金属工業(旧:新日本ツール)(13件のレビュー)
499税込549
1丁
当日出荷から3日以内出荷
用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 普通級JIS JQA材質/仕上S53C/カチオン電着塗装商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
プロフェッショナル 絞り袋 EBM(江部松商事)プロフェッショナル 絞り袋EBM(江部松商事)(8件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
材質綿・ビニールコーティング加工
BB T型四角ボックスレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)BB T型四角ボックスレンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)(9件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
早回しなど連続作業がしやすく、力の掛け具合を加減しやすい形状の便利工具です。材質はS45Cで、表面処理はニッケルクロムメッキです。
用途四角ボルトの締付け取外しに材質/仕上S45C・クロムメッキ先端形状四角RoHS指令(10物質対応)対応
エンボスカップ 210ml用蓋 リフトアップタイプ EBM(江部松商事)エンボスカップ 210ml用蓋 リフトアップタイプEBM(江部松商事)(2件のレビュー)
729税込802
1セット(50個)
当日出荷
外エンボスであつくなりにくい、テイクアウトに最適です。
材質ポリスチレン寸法(mm)Φ77×H19
カチットパック EBM(江部松商事)カチットパックEBM(江部松商事)(3件のレビュー)
999税込1,099
1セット(50枚)
当日出荷
輪ゴムや超音波シールを使わずに嵌合できます。
材質OPS耐熱温度(℃)80
KT ポリエチレン 絞り袋 EBM(江部松商事)KT ポリエチレン 絞り袋EBM(江部松商事)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット(100枚)
当日出荷
材質ポリエチレン厚さ(mm)0.09
コンビネーションスパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)コンビネーションスパナ旭金属工業(旧:新日本ツール)(33件のレビュー)
769税込846
1丁ほか
当日出荷から3日以内出荷
従来の製品より20%以上軽量化しました。(メーカー比) 高品質でJIS級で強度にも優れています。 スパナ部の形状はヤリ型で狭所への使用も容易です。 クロムメッキ仕様で防錆性、フィット感も抜群です。
RoHS指令(10物質対応)対応
オプトクリン専用捕虫ランプ EBM(江部松商事)オプトクリン専用捕虫ランプEBM(江部松商事)(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
EBM品番133900
PE オイルジョッキー 蓋付 EBM(江部松商事)PE オイルジョッキー 蓋付EBM(江部松商事)(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
(取っ手)ホワイト
ルクレール ダストボックス EBM(江部松商事)ルクレール ダストボックスEBM(江部松商事)
599税込659
1個
当日出荷
材質ポリプロピレンフタの種類オープン式商品タイプ本体
人工大理石 キッチンボード EBM(江部松商事)人工大理石 キッチンボードEBM(江部松商事)(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
種別箱入材質ポリエステル系樹脂寸法(mm)530×420×H6質量(kg)2.3耐熱温度(℃)200EBM品番404640
EBM 竹 菜箸 EBM(江部松商事)EBM 竹 菜箸EBM(江部松商事)(2件のレビュー)
69税込76
1個
当日出荷
6丁組コンビネーションスパナセット 旭金属工業(旧:新日本ツール)6丁組コンビネーションスパナセット旭金属工業(旧:新日本ツール)(10件のレビュー)
3,398税込3,738
1セット(6本組)
当日出荷
JIS規格取得商品国産品ですがお求めやすい価格になっております。
用途ナット等の取付け取外しに寸法(mm)8、10、12、13、14、17トラスコ品番816-5449材質S53C質量(g)350表面処理クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
...