T型ボックスレンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)(33件のレビュー)当日出荷
早回しなど連続作業がしやすく、力の掛け具合を加減しやすい形状の便利工具です。ソケット部は6角形状です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業材質/仕上S45C・クロムメッキ先端形状六角
BB T型四角ボックスレンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)(9件のレビュー)当日出荷
早回しなど連続作業がしやすく、力の掛け具合を加減しやすい形状の便利工具です。材質はS45Cで、表面処理はニッケルクロムメッキです。
用途四角ボルトの締付け取外しに材質/仕上S45C・クロムメッキ先端形状四角RoHS指令(10物質対応)対応
Y型ボックスレンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)(8件のレビュー)当日出荷
一本で3サイズのボルトナットを締結することができます。材質はS45Cです。ソケット部は6角形状です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業材質/仕上S45C・クロムメッキ先端形状六角
Y型ボックスレンチヘッダー付旭金属工業(旧:新日本ツール)当日出荷から5日以内出荷
一本で3サイズのボルトナットを締結することができます。
ソケット部は6角形状です。
ASH T型ボックスレンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)当日出荷から3日以内出荷
早回しなど連続作業がしやすく、力の掛け具合を加減しやすい形状の便利工具です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
ASH T型ボックスレンチ46mm旭金属工業(旧:新日本ツール)当日出荷
早回しなど連続作業がしやすく、力の掛け具合を加減しやすい形状の便利工具です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業対辺寸法(mm)46トラスコ品番376-6721全長(mm)320質量(kg)3深さ(mm)46先端形状六角ハンドル寸法(mm)340×320RoHS指令(10物質対応)対応