カテゴリ
- 作業工具(2)
絞り込み
ブランド
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)
- モノタロウ(1)
- トヨタ(12)
- オーエッチ工業(1)
- KTC(1)
- 小林製薬(1)
- JTC(1)
- ダイハツ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「90339-13009」の検索結果

ASH クローフートレンチセット12.7□
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥39,980~税込¥43,978~1セット(10個)ほか当日出荷から5日以内出荷自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。 付属のラチェットハンドルは108山、送り角度約3.3°と狭い箇所での作業に最適です。用途ラチェットハンドルなどに接続して六角ボルト・ナットの締結作業に、自動車のエアコン・パワステ周り仕様JIS表示認定工場製差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
レボウェイブクローフートレンチセット
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥24,980税込¥27,4781セット当日出荷仕様JIS表示認定工場製、差込角9.5mmトラスコ品番855-0852セット内容ソケットホルダ、VC3-8、10、12、13、14、16、17、19、21、22、24材質VC3シリーズ:クロムバナジウム鋼(Cr-V)、VC4シリーズ:炭素鋼(S50C)、表面処理:ニッケルクロムメッキ質量(g)990差込角(mm)9.5ハンドル内容エクステンションバーVEB330(首振りタイプ)、ラチェットハンドルVRL3180