カテゴリ

  • 作業工具(21)
    • 六角棒レンチL型(19)
絞り込み
ブランド
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)
  • SMC(223)
  • Devcon(デブコン)(1)
  • rose(10)
  • ニッサン(629)
  • メディアカバーマーケット(428)
  • AQUASYSTEM(アクアシステム)(249)
  • アクアソル(201)
  • GAONA(ガオナ)(181)
  • オカムラ(岡村製作所)(168)
  • Panasonic(パナソニック)(159)
  • le coq sportif (ルコックスポルティフ)(141)
  • エレコム(135)
  • アキュラ(132)
  • 明石スクールユニフォームカンパニー(109)
  • カツイチ(101)
  • パール金属(91)
  • PRESI(91)
  • NACHI(不二越)(85)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「aq」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AQロングボールポイント六角棒レンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    AQロングボールポイント六角棒レンチ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(7件のレビュー)
    549税込604
    1本
    当日出荷
    材質は超強力合金鋼です。
    形状L型材質/仕上超強力合金鋼/ニッケルクロムメッキタイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • DX2000 メッキロングボール六角棒スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    DX2000 メッキロングボール六角棒スパナ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    4,498税込4,948
    1セット(7本)
    欠品中
    AQ7本組
    用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプロングトラスコ品番483-3422セット内容1.5-6mm材質超強力合金鋼質量(g)140
  • DX2000 メッキロングボール六角棒(マグネットホルダ付) 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    DX2000 メッキロングボール六角棒(マグネットホルダ付)

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    10,980税込12,078
    1セット(9本組)
    当日出荷
    AQ9本組ホルダー付
    用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状ボールポイント付形状L型タイプロングトラスコ品番816-4983材質超強力合金鋼質量(g)835
  • DX2000 メッキロングボール六角棒スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    DX2000 メッキロングボール六角棒スパナ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    5,698税込6,268
    1セット(8本組)
    当日出荷
    AQ8本組
    用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプロング材質超強力合金鋼
  • DX2000 メッキロングボール 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    DX2000 メッキロングボール

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    8,298税込9,128
    1セット(9本組)
    当日出荷
    AQ9本組インチサイズ
    用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ形状L型タイプロングトラスコ品番816-4985セット内容1/16-3/8材質超強力合金鋼質量(g)395
  • DX2000用ボールポイント 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    DX2000用ボールポイント

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    1.5mmから10mmまでの六角棒レンチを収納出来ます。
    用途六角棒レンチの収納に。トラスコ品番225-9996材質プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応六角レンチ(mm)(適合)1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0
  • キャッチャーレンチ(ばね鋼・鋼球入り) 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    キャッチャーレンチ(ばね鋼・鋼球入り)

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)
    619税込681
    1本
    当日出荷
    材質は超強力合金鋼です。頭部のボールポイント部分にばね鋼と鋼球を埋め込みました(3.0mm~10.0mm)。ボルトを内側からしっかりと保持しますので、奥まった所でのねじの締結作業に便利です。また、ボールポイント部分を新構造にすることで、片側25°の傾斜角度での作業を実現しました。鋼球はHRC60度以上の硬度があり、摩耗することはありません。
    用途キャップボルト・止めねじの締結。備考キャッチャーボール /有形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ロングボールポイント六角棒レンチキャッチャーボール付き 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ロングボールポイント六角棒レンチキャッチャーボール付き

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1セット(9本組)
    当日出荷
    高強度、高靭性、優れた耐久性を実現 耐摩耗性、耐食性が大幅に向上。3~10mmのサイズはキャッチャーボール仕様
    先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプロング仕様プラスチックホルダートラスコ品番288-2329セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(90×14) 、2(100×16)、2.5(112×18)、3(126×20)、4(142×23)、5(160×28)、6(180×32)、8(200×36)、10(224×40)質量(g)420
  • オーロライン ロングボールポイント六角棒レンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    オーロライン ロングボールポイント六角棒レンチ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    569税込626
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    カラー六角棒レンチ
    用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプロングRoHS指令(10物質対応)対応
  • AQK ロングボールポイント六角棒レンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    AQK ロングボールポイント六角棒レンチ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    4,998税込5,498
    1セット(7本)
    当日出荷
    精密な加工で埋め込んだ鋼球とバネの動きでがっちりとボルトをキャッチします。 奥まった場所のねじ穴にボルトを持って行くときや、ボルトを緩めて外したときに空いている方の手で押さえる必要が無く、片手で作業ができます。
    先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプロングトラスコ品番396-0854セット内容六角棒レンチ(AQ-1.5、2、2.5、AQK-3、4、5、6)、プラスチックホルダー、キャッチャーボール(3~10mmのサイズ)質量(g)130
  • ロングボールポイント六角レンチセット 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ロングボールポイント六角レンチセット

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    7,198税込7,918
    1セット(9本組)
    当日出荷
    高強度、高靭性、優れた耐久性を実現 耐摩耗性、耐食性が大幅に向上 プラスチックホルダー付
    先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプロングトラスコ品番483-3431セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(90×14)、2(100×16)、2.5(112×18)、3(126×20)、4(142×23)、5(160×28)、6(180×32)、8(200×36)、10(224×40)質量(g)450
  • ロングボールポイント六角棒レンチ キャッチャーボール付オーロライン9本組セット 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ロングボールポイント六角棒レンチ キャッチャーボール付オーロライン9本組セット

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    8,598税込9,458
    1セット
    当日出荷
    キャッチャーボール付き!サイズごとに色分け!ポイント穴を痛めにくい!ボールポイント!
    用途六角穴付きボルトの締め付けなどに。セット内容1.5mm・2mm・2.5mm・3mm・4mm・5mm・6mm・8mm・10mm寸法(mm)キャッチャーボール:3~10先端形状六角
  • オーロライン ロングボールポイント六角棒レンチセット(7本組) 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    オーロライン ロングボールポイント六角棒レンチセット(7本組)

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    4,898税込5,388
    1セット(7本)
    当日出荷
    サイズ毎に色分けしているので視認性に優れています。
    用途六角穴付ボルト・六角穴付止めネジの取付・取り外しに先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリタイプロング形状L型セット内容(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6材質超強力合金鋼質量(g)140表面処理ニッケルクロムメッキ焼付塗装アズワン品番64-8408-17RoHS指令(10物質対応)対応
  • 補助ハンドル付きボールポイント六角棒レンチセット9本組 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    補助ハンドル付きボールポイント六角棒レンチセット9本組

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    6,998税込7,698
    1セット
    当日出荷
    補助ハンドルを六角棒レンチに差して使用することで回し作業を補助します。奥まった場所へのアクセスや早回し作業に威力を発揮します。6、8、10mm専用の穴が開いているのでガタツキがありません。
    用途補助ハンドルを六角棒レンチに差しこみ、奥まった場所へのアクセスや早回し作業に威力を発揮します。セット内容1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10mm
  • DX2000 メッキロングボール六角棒レンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    DX2000 メッキロングボール六角棒レンチ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    599税込659
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    メッキロングボールポイントインチサイズ
    用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ形状L型タイプロングRoHS指令(10物質対応)対応
  • 9色カラー六角棒ボールポイントレンチセット 9本組 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    9色カラー六角棒ボールポイントレンチセット 9本組

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    7,898税込8,688
    1セット
    当日出荷
    各サイズごとに色分けされており、一目で使用寸法を確認することができます。六角棒の先端平面角は、各辺均等に面取りを行っていますので、六角穴へ差込が容易となっています。先端のボールポイント加工により最大25度の角度からネジをまわすことができるので狭所でも作業が簡単かつ迅速です。
    用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業質量(g/セット)420付属品ホルダトラスコ品番384-8566セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm形状L型質量(g)420硬度HRC54~59先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • インチロングボールポイント六角棒レンチキャッチャー付き9本組セット 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    インチロングボールポイント六角棒レンチキャッチャー付き9本組セット

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    8,098税込8,908
    1個
    当日出荷
    キャッチャーボール付で強力な保持力。 ボールポイント・・・六角棒レンチを約25°傾けたまま回すことができます。 作業効率アップ。 インチサイズ追加。 9本組セットです。 プラスチックホルダー付。 奥まった場所のねじ穴にボルトを持っていくときや、緩めて外したときに、ボルトを手で押さえる必要がありません。
    質量(g)400タイプロング先端形状六角棒寸法(inch)1/16・5/64・3/32・1/8・5/32・3/16・1/4・5/16・3/8RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ
  • キャッチャーボール付オーロラインロングタイプ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    キャッチャーボール付オーロラインロングタイプ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
    659税込725
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ボールポイント部分を新構造にすることで、片側25°の傾斜角度での作業を実現しました。鋼球はHRC60度以上の硬度があり、摩耗することはありません。
    用途キャップボルト・止めねじの締結材質/仕上特殊合金鋼/ニッケルクロムメッキ・焼付塗装備考キャッチャーボール /有
  • 連結ホルダー付六角棒レンチ9本組 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    連結ホルダー付六角棒レンチ9本組

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    7,198税込7,918
    1セット
    当日出荷
    連結ホルダー付きでセットの組み合わせが自由自在
    用途六角穴付きボルトの締め付けなどに。先端形状六角
  • インチロングボールポイント六角棒レンチキャッチャー付き 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    インチロングボールポイント六角棒レンチキャッチャー付き

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    669税込736
    1個
    5日以内出荷
    キャッチャーボール付で強力な保持力。 ボールポイント・・・六角棒レンチを約25°傾けたまま回すことができます。 作業効率アップ。 インチサイズ追加。 奥まった場所のねじ穴にボルトを持っていくときや、緩めて外したときに、ボルトを手で押さえる必要がありません。
    タイプロング先端形状六角棒RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ
  • ツールセット 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ツールセット

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    69,980税込76,978
    1セット(45点組)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    超軽量工具ライツール搭載(ねがめレンチ・両口スパナ・ラチェッとハンドル) キャッチボール付六角棒レンチ 国産有名メーカー製工具でセット組しました(SUN FLAG製強力貫通型ドライバー、LOBSTER製モンキーレンチ、KEIBA製ペンチ・ニッパー、OH製コンビネーションハンマー)
    RoHS指令(10物質対応)対応
六角棒レンチL型カテゴリ