カテゴリ

  • 作業工具(7)
絞り込み
ブランド
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)
  • モノタロウ(1)
  • アサヒ工具(77)
  • エスコ(2)
  • 岡崎精工(1)
  • スーパーツール(1)
  • 聖和精機(1)
  • BIG DAISHOWA(1)
  • TRUSCO(1)
  • 日研工作所(1)
  • 三木ネツレン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「asahi tools」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 引掛ピンスパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    引掛ピンスパナ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(16件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1丁
    当日出荷
    丸ナット及び軸受け用ナットの取り付け、取り外し作業に最適。 寸法は丸ナットの直径を示す。
    用途丸ナットの丸穴用に種別引掛ピンスパナ材質/仕上Cr-V・カチオン電着塗装爪形状ピン穴形商品構成単品
  • 引掛スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    引掛スパナ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(63件のレビュー)
    699税込769
    1丁
    当日出荷から5日以内出荷
    丸ナット及び軸受け用ナットの取り付け、取り外し作業に最適。
    商品構成単品
  • 片口スパナ 強力級 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    片口スパナ 強力級

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(53件のレビュー)
    519税込571
    1丁
    当日出荷から6日以内出荷
    表面はカチオン電着塗装により防錆効果が有ります。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
    用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 強力級種別片口スパナ商品構成単品
  • 両口スパナ 強力級 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    両口スパナ 強力級

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(34件のレビュー)
    569税込626
    1丁
    当日出荷から5日以内出荷
    表面処理はカチオン電着塗装により防錆効果及び商品イメージが抜群に向上しました。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
    用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 強力級種別両口スパナ材質/仕上クロームバナジウム・カチオン電着塗装・Cr-V商品構成単品
  • 引掛ピンスパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    引掛ピンスパナ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    2,698税込2,968
    1本
    5日以内出荷
    頭部の引掛け部分は鍛造後フライス加工を施し平行度など精度が高く、丸ピンも焼き入れ処理されています
    用途丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外しに。材質特殊鋼、カチオン電着塗装全長(mm)270ピン径(Φmm)5.5適合寸法(mm)85~92
  • 6丁組コンビネーションスパナセット 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    6丁組コンビネーションスパナセット

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(10件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1セット(6本組)
    当日出荷
    JIS規格取得商品。国産品ですがお求めやすい価格になっております。
    用途ナット等の取付け取外しに寸法(mm)8、10、12、13、14、17トラスコ品番816-5449材質S53C質量(g)350表面処理クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • インパクト ソケット 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    インパクト ソケット

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    839税込923
    1個
    5日以内出荷
    ピン.Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業材質SCM435RoHS指令(10物質対応)対応