カテゴリ

  • 作業工具(27)
    • クロウフットレンチ(2)
    • コンビネーションスパナ(5)
    • ソケット/ソケットレンチ付属品(2)
    • ハンドルレンチ(2)
絞り込み
二面幅(mm)
  • 10(1)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 13(2)
  • 14(2)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 17(3)
  • 19(2)
  • 21(1)
  • 22(2)
  • 23(1)
  • 24(2)
  • 26(1)
  • 27(2)
  • 30(2)
  • 32(2)
  • 46(2)
  • 50(2)
  • 55(2)
ブランド
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)
  • モノタロウ(1)
  • ASH(アッシュオイル)(9)
  • ASH(4)
  • MIYOSHI(小西製作所)(1)
  • ホンダ(10,117)
  • 三菱ふそう(4,308)
  • RS PRO(503)
  • ミツビシ(473)
  • スマイル[家具](457)
  • ヤマリア(YAMASHITA)(455)
  • トヨタ(434)
  • 日野自動車(321)
  • Flash Forge(283)
  • ニッサン(268)
  • TAIGASHOJI(大河商事)(165)
  • SKC(環境測定)(160)
  • SLASH(159)
  • MAZDA(マツダ)(146)
  • MARWI(143)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(25)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ash」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ASH クローフートレンチ(差込角12.7mm) 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ASH クローフートレンチ(差込角12.7mm)

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    仕様JIS表示認定工場製差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • ASH クローフートレンチセット12.7□ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ASH クローフートレンチセット12.7□

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    39,980税込43,978
    1セット(10個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。 付属のラチェットハンドルは108山、送り角度約3.3°と狭い箇所での作業に最適です。
    用途ラチェットハンドルなどに接続して六角ボルト・ナットの締結作業に、自動車のエアコン・パワステ周り仕様JIS表示認定工場製差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • ASH 六角棒レンチ用連結ホルダー 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ASH 六角棒レンチ用連結ホルダー

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    材質プラスチック全長(mm)37RoHS指令(10物質対応)対応
  • ASH レボウエーブコンビネーションスパナセット14本組 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ASH レボウエーブコンビネーションスパナセット14本組

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1セット
    欠品中
    めがね部は、フラワー形状なので、ボルト・ナットを傷めず強い締結が可能です。本体ネック部分に曲面を付けることで作業者の手にしっかりフィットする機能性を実現しました。スパナの頭部はシャープなヤリ型形状です。材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。クロムメッキ仕上げです。
    トラスコ品番364-1309セット内容(mm)5.5、7、8、10、12、13、14、17、19、22、24、27、30、32質量(kg)3.47表面処理クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • ASH ライツールコンビネーションスパナプチコン 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ASH ライツールコンビネーションスパナプチコン

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、表面処理:ニッケルクロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • ASH ライツールコンビネーションスパナ5.5MM 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ASH ライツールコンビネーションスパナ5.5MM

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
    819税込901
    1丁
    当日出荷
    めがね柄部の曲がり角度12度です。JIS規格品です。
    トラスコ品番364-1619全長(mm)99質量(g)11二面幅(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ASH ライツールコンビネーションスパナプチコンセット6本組 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ASH ライツールコンビネーションスパナプチコンセット6本組

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    5,598税込6,158
    1セット(6本)
    当日出荷
    ライツールの特長である軽量化・機能的なフォルム・高い作業性に携帯性をプラスしました。 気軽に持ち運べるのでキーホルダやストラップとしても使用できます。 軽量化のネックである強度を確保し、JIS規格をクリアしてます。
    用途ナットの締結作業トラスコ品番792-0482セット内容8、10、12、13、14、17mm材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、表面処理:ニッケルクロムメッキ質量(g)195RoHS指令(10物質対応)対応
  • ASH ソケットレンチ用ユニバーサルジョイント 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ASH ソケットレンチ用ユニバーサルジョイント

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    前後左右に自在に動かすことが可能です。材質はクロムバナジウム鋼です。JIS取得品です。
    用途狭所の場所で、首を傾けたままボルトを回す事が出来る中継ぎの商品です。材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
  • ASH 六角棒レンチ用連結ホルダーセット 7個組 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ASH 六角棒レンチ用連結ホルダーセット 7個組

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    1,698税込1,868
    1セット(7個)
    当日出荷
    トラスコ品番497-4972セット内容AI0152、0253、0400、0500、0600、0800、1000材質プラスチック全長(mm)37質量(g)150
  • ASH REVOWAVE 6本組両口スパナセット(HC) 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ASH REVOWAVE 6本組両口スパナセット(HC)

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    5,798税込6,378
    1セット(6本組)
    当日出荷
    本体ネック部分に曲面を付けることで作業者の手にしっかりとフィットする機能性を実現しました。 頭部はシャープなヤリ型。 JIS S級。 材質は一般的なクロムバナジウム鋼。 さまざまな作業に対応できる一般的なサイズの両口スパナ6丁をセット。 収納性に優れた専用ホルダ付です。
    用途ナットの締結作業。トラスコ品番364-1627セット内容(mm)8.0×10、11×13、12×14、14×17、17×19、22×24質量(g)660商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
  • ASH レボウェーブコンビネーションスパナ6本組セット 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ASH レボウェーブコンビネーションスパナ6本組セット

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    6,398税込7,038
    1セット
    5日以内出荷
    めがね部は、フラワー形状なので、ボルト・ナットを傷めず強い締結が可能です。本体ネック部分に曲面を付けることで作業者の手にしっかりフィットする機能性を実現しました。スパナの頭部はシャープなヤリ型形状です。材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業トラスコ品番375-2755セット内容(mm)8、10、12、13、14、17表面処理クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • ASH T型ボックスレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ASH T型ボックスレンチ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    12,980税込14,278
    1本
    5日以内出荷
    早回しなど連続作業がしやすく、力の掛け具合を加減しやすい形状の便利工具です。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
  • ASH ライツールラチェットハンドル 1/2 72山 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ASH ライツールラチェットハンドル 1/2 72山

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番790-2611材質クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ歯数72全長(mm)250質量(g)400差込角(mm)12.7
  • ASH T型ボックスレンチ46mm 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ASH T型ボックスレンチ46mm

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    9,198税込10,118
    1丁
    5日以内出荷
    早回しなど連続作業がしやすく、力の掛け具合を加減しやすい形状の便利工具です。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業トラスコ品番376-6721全長(mm)320質量(kg)3対辺寸法(mm)46深さ(mm)46先端形状六角ハンドル寸法(mm)340×320RoHS指令(10物質対応)対応
  • ASH ソケットレンチセット12.7□×20PCS 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ASH ソケットレンチセット12.7□×20PCS

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    28,980税込31,878
    1セット
    翌々日出荷
    12角のソケット形状になっており6角の形状よりボルトおよびナットに対して容易に差込むことができます。材質はクロムバナジウム鋼です。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業トラスコ品番376-7337質量(kg)4.8差込角(mm)12.7セット商品数20ハンドル内容ラチェットハンドル(LVR4250)、スピンナハンドル(VH0438)、エクステンションバー(VE0415)、T形スライドハンドル(VT0425)、クロスバー(VB0425)ソケットサイズ(mm)12角:10、11、12、13、14、17、19、21、22、23、24、26、27、30、32RoHS指令(10物質対応)対応
  • ASH ソケットレンチセット12.7□×17PCS 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ASH ソケットレンチセット12.7□×17PCS

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    22,980税込25,278
    1セット
    翌々日出荷
    12角のソケット形状になっており6角の形状よりボルトおよびナットに対して容易に差込むことができます。材質はクロムバナジウム鋼です。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業トラスコ品番376-7311質量(kg)3.6差込角(mm)12.7セット商品数17ハンドル内容ラチェットハンドル(LVR4250)、スピンナハンドル(VH0430)、エクステンションバー(VE0415)、クロスバー(VB0425)ソケットサイズ(mm)12角:8、10、11、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27RoHS指令(10物質対応)対応
  • ASH 18pcs 3/8sqdr クローフートレンチセット 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ASH 18pcs 3/8sqdr クローフートレンチセット

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    39,980税込43,978
    1セット
    当日出荷
    自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管等、通常の工具では作業出来ない箇所でのメンテナンス作業に最適です。ラチェットはクローフートレンチの着脱が容易なクイックリリースボタン付です。材質はクロムバナジウム鋼、表面処理はクロムメッキです。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業トラスコ品番376-6951質量(g)970差込角(mm)9.5セット商品数18RoHS指令(10物質対応)対応外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)115×440×30
  • ASH ツールセットTS2100 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ASH ツールセットTS2100

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    54,980税込60,478
    1セット
    5日以内出荷
    トラスコ品番498-6466セット内容46質量(kg)8ケース色ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)445×260×222RoHS指令(10物質対応)対応
  • ASH ソケットレンチセット12.7□×13PCS 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ASH ソケットレンチセット12.7□×13PCS

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    18,980税込20,878
    1セット
    5日以内出荷
    12角のソケット形状になっており6角の形状よりボルトおよびナットに対して容易に差込むことができます。材質はクロムバナジウム鋼です。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業トラスコ品番376-7299質量(kg)2.5差込角(mm)12.7セット商品数13ハンドル内容ラチェットハンドル(LVR4250)、T形スライドハンドル(VT0425)、エクステンションバー(VE0415)ソケットサイズ(mm)12角:8、10、11、12、13、14、17、19、22、24RoHS指令(10物質対応)対応
  • ASH ソケットレンチ用クロスバー12.7□×250mm 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ASH ソケットレンチ用クロスバー12.7□×250mm

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    239税込263
    1個ほか
    5日以内出荷
    スピンナハンドル握り部の穴に差し込みT形ハンドルとして使用します。狭所の場所で、首を傾けたままボルトを回すことができる中継ぎの商品です。材質はクロムバナジウム鋼です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ASH ソケットレンチ用ヘキサゴンソケットセット12.7□ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ASH ソケットレンチ用ヘキサゴンソケットセット12.7□

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    18,980税込20,878
    1セット
    5日以内出荷
    スタンダードのヘキサゴンソケットになります。材質はクロムバナジウム鋼です。
    用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めねじの締結作業トラスコ品番376-7582質量(kg)2.4差込角(mm)12.7セット商品数12ケース寸法(mm)間口×奥行×高さハンドル内容ラチェットハンドル(LVR4250)、エクステンションバー(VE0415)ソケットサイズ(mm)ヘキサゴンソケット 4、5、6、8、10、12、14、17 ドライバーソケット [[(-)]]6、[[(+)]]No.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ASH 6角ソケットレンチセット12.7□×20PCS 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ASH 6角ソケットレンチセット12.7□×20PCS

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    31,980税込35,178
    1セット
    5日以内出荷
    六角形状ですので、ボルトを6面で確実に覆う事ができ、ボルトおよびナットがなめにくい商品です。材質はクロムバナジウム鋼です。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業トラスコ品番376-7256質量(kg)4.8差込角(mm)12.7セット商品数20ハンドル内容ラチェットハンドル(LVR4250)、スピンナハンドル(VH0438)、エクステンションバー(VE0415)、T形スライドハンドル(VT0425)、クロスバー(VB0425)穴角6角ソケットサイズ(mm)6角:10、11、12、13、14、17、19、21、22、23、24、26、27、30、32RoHS指令(10物質対応)対応
  • ASH 6角ソケットレンチセット12.7□×17PCS 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ASH 6角ソケットレンチセット12.7□×17PCS

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    23,980税込26,378
    1セット
    5日以内出荷
    六角形状ですので、ボルトを6面で確実に覆う事ができ、ボルトおよびナットがなめにくい商品です。材質はクロムバナジウム鋼です。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業トラスコ品番376-7248質量(kg)3.6差込角(mm)12.7セット商品数17ハンドル内容ラチェットハンドル(LVR4250)、スピンナハンドル(VH0430)、エクステンションバー(VE0415)、クロスバー(VB0425)穴角6角ソケットサイズ(mm)6角:8、10、11、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27RoHS指令(10物質対応)対応
  • ASH 6角ソケットレンチセット12.7□×13PCS 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ASH 6角ソケットレンチセット12.7□×13PCS

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    18,980税込20,878
    1セット
    5日以内出荷
    六角形状ですので、ボルトを6面で確実に覆う事ができ、ボルトおよびナットがなめにくい商品です。材質はクロムバナジウム鋼です。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業トラスコ品番376-7221質量(kg)2.5差込角(mm)12.7セット商品数13ハンドル内容ラチェットハンドル(LVR4250)、T形スライドハンドル(VT0425)、エクステンションバー(VE0415)穴角6角ソケットサイズ(mm)6角:10、12、13、14、15、17、19、21、23、26RoHS指令(10物質対応)対応
  • ASH 6角ソケットレンチセット12.7□×13PCS 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ASH 6角ソケットレンチセット12.7□×13PCS

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    18,980税込20,878
    1セット
    5日以内出荷
    六角形状ですので、ボルトを6面で確実に覆う事ができ、ボルトおよびナットがなめにくい商品です。材質はクロムバナジウム鋼です。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業トラスコ品番376-7230質量(kg)2.5差込角(mm)12.7セット商品数13ハンドル内容ラチェットハンドル(LVR4250)、T形スライドハンドル(VT0425)、エクステンションバー(VE0415)穴角6角ソケットサイズ(mm)6角:8、10、11、12、13、14、17、19、22、24RoHS指令(10物質対応)対応
  • エクステンションバー 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    エクステンションバー

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)
    849税込934
    1本
    当日出荷
    深くて狭所の作業など、ハンドル操作がしにくい時、ソケットを延長させるために使用します。材質はクロムバナジウム鋼です。
    用途ソケット延長の中継ぎとし使用します。材質クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ
  • 12角ソケット 6角タイプ・差込角12.7mm 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    12角ソケット 6角タイプ・差込角12.7mm

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    12角のソケット形状になっており6角の形状よりボルトおよびナットに対して容易に差込むことができます。材質はクロムバナジウム鋼です。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業材質/仕上クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理:ニッケルクロムメッキ差込角(mm)12.7穴角12角