カテゴリ
- 作業工具(2)
絞り込み
ブランド
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)
- ホンダ(15)
- azbil(旧:山武)(14)
- スバル(4)
- エスコ(1)
- ユニセイキ(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- SIEMENS(1)
- ベス工業(1)
- ARメディコムインクアジア(1)
「dy300」の検索結果
特価

ダックスキーレンチセット
旭金属工業(旧:新日本ツール)(4件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481セット(9本組)欠品中首から先端までを大幅に短くしてある為、狭い所に最適!片側を対辺曲げで仕上げ、反対側は対角曲げで仕上げてあるため、締め付け(回転)角度30°で使用可能!用途狭い所、込み入った所での作業に最適材質Cr-V、ニッケルクロムメッキ形状L型先端形状六角二面幅(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10サイズ規格ミリ
ロングダックスキー六角棒レンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(5件のレビュー)¥799税込¥8791本当日出荷首下を短くしてありますのでボルト上部のスペースが少ない場所でもレンチを容易に差し込みおよび抜き取りできます。レンチを両口にしてなお左右で対辺曲げと対角曲げにしてありますので間口の狭い場所での使用に最適です。(30°使用可能)用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業形状L型材質/仕上クロムバナジウム鋼表面処理:ニッケルクロムメッキタイプロング硬度HRC54~58先端形状六角サイズ規格ミリ