カテゴリ
- 作業工具(2)
絞り込み
ブランド
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)
- モノタロウ(4)
- KTC(9)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- TRUSCO(2)
- SIGNET(シグネット)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ktc ms2-32」の検索結果

片口スパナ 強力級
旭金属工業(旧:新日本ツール)(53件のレビュー)¥519~税込¥571~1丁当日出荷から6日以内出荷表面はカチオン電着塗装により防錆効果が有ります。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 強力級種別片口スパナ商品構成単品
コンビネーションスパナ CP
旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)¥849~税込¥934~1個当日出荷から5日以内出荷口径寸法が同じスパナとメガネレンチを一体化した物でスパナは早回しに、メガネレンチは本締め作業に適します。インチサイズ。用途六角ボルト・ナットの締結作業材質S53CRoHS指令(10物質対応)対応