カテゴリ

  • 作業工具(17)
    • スパナ/レンチ(11)
    • ソケット/ソケットレンチ(6)
絞り込み
ブランド
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)
  • モノタロウ(37)
  • KTC(79)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(45)
  • ACE(エース)(6)
  • TRUSCO(86)
  • ノールマ(2)
  • カネテック(3)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(38)
  • 山口安製作所(2)
  • エスコ(502)
  • RS PRO(392)
  • メディアカバーマーケット(225)
  • UNION(ユニオン)(184)
  • イトーキ(160)
  • TAKIGEN(タキゲン)(137)
  • Festo(118)
  • NAC(長堀工業)(115)
  • YKK AP(115)
  • Panasonic(パナソニック)(104)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t型」の検索結果

17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • T型ボックスレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    T型ボックスレンチ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(33件のレビュー)
    ¥829~税込¥912~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    早回しなど連続作業がしやすく、力の掛け具合を加減しやすい形状の便利工具です。ソケット部は6角形状です。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業材質/仕上S45C・クロムメッキ先端形状六角
  • BB T型四角ボックスレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    BB T型四角ボックスレンチ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(10件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1本
    当日出荷
    早回しなど連続作業がしやすく、力の掛け具合を加減しやすい形状の便利工具です。材質はS45Cで、表面処理はニッケルクロムメッキです。
    用途四角ボルトの締付け取外しに材質/仕上S45C・クロムメッキ先端形状四角RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロングT型レンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ロングT型レンチ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(21件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    TBロングタイプ
    用途ナット等の締付け取外しに材質S45C先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
  • ATL T型ロング六角棒レンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ATL T型ロング六角棒レンチ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(6件のレビュー)
    ¥529~税込¥582~
    1本
    当日出荷
    用途穴付ボルト等の締付け取外しに仕様プラスチックハンドル形状T型材質/仕上Cr-V/ニッケルクロムメッキ先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • T型ボックスレンチヘッダー付 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    T型ボックスレンチヘッダー付

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)
    ¥849~税込¥934~
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    先端形状六角
  • ASH T型ボックスレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ASH T型ボックスレンチ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1本
    5日以内出荷
    早回しなど連続作業がしやすく、力の掛け具合を加減しやすい形状の便利工具です。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
  • ASH T型ボックスレンチ46mm 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ASH T型ボックスレンチ46mm

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    ¥8,998税込¥9,898
    1丁
    5日以内出荷
    早回しなど連続作業がしやすく、力の掛け具合を加減しやすい形状の便利工具です。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業トラスコ品番376-6721全長(mm)320質量(kg)3対辺寸法(mm)46深さ(mm)46先端形状六角ハンドル寸法(mm)340×320RoHS指令(10物質対応)対応
  • L型ボックスレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    L型ボックスレンチ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(15件のレビュー)
    ¥849~税込¥934~
    1本
    当日出荷
    大きな力が出しやすい形状です。
    用途ナット等の締付け取外しに先端形状六角
  • Y型ボックスレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    Y型ボックスレンチ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(8件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本
    当日出荷
    一本で3サイズのボルトナットを締結することができます。材質はS45Cです。ソケット部は6角形状です。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業材質/仕上S45C・クロムメッキ先端形状六角
  • Y型ボックスレンチヘッダー付 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    Y型ボックスレンチヘッダー付

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    一本で3サイズのボルトナットを締結することができます。 ソケット部は6角形状です。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業先端形状六角
  • T形早回し六角棒レンチ セパレートタイプ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    T形早回し六角棒レンチ セパレートタイプ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本
    当日出荷
    ハンドルを外してコンパクトに収納することが出来ます。早回しカラー付きなのでスピーディーに作業ができます。ハンドルがスライドするので、作業状況に応じてT形、L形のどちらでも作業が可能です。
    用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業に。材質特殊鋼先端形状六角
  • VT2 T形スライドハンドル 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    VT2 T形スライドハンドル

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ヘッド部分が左右に自在にスライドすることです。大きなトルクをかけたい時はヘッド部分を端にスライドさせ、早回しをしたい時はヘッドを真ん中にスライドさせます。材質はクロムバナジウム鋼です。
    用途各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して、六角ボルト・ナットを締結します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • T形早回しハンドル 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    T形早回しハンドル

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    3日以内出荷
    材質炭素鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソケットレンチ用スライドTハンドル  JANシール付 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ソケットレンチ用スライドTハンドル JANシール付

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    5日以内出荷
    ヘッド部分が左右に自在にスライドすることです。大きなトルクをかけたい時はヘッド部分を端にスライドさせ、早回しをしたい時はヘッドを真ん中にスライドさせます。
    用途各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して、六角ボルト・ナットを締結します。材質クロムバナジウム鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • ASH ソケットレンチ用クロスバー12.7□×250mm 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ASH ソケットレンチ用クロスバー12.7□×250mm

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    ¥219~税込¥241~
    1個ほか
    5日以内出荷
    スピンナハンドル握り部の穴に差し込みT形ハンドルとして使用します。狭所の場所で、首を傾けたままボルトを回すことができる中継ぎの商品です。材質はクロムバナジウム鋼です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソケットレンチセット 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ソケットレンチセット

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット(20点組)
    翌々日出荷
    トラスコ品番376-7329セット内容12角ソケット15本(9、10、12、13、14、15、16、17、18、19、21、23、26、29、32mm)ライツール ラチェットハンドル JIS 小判型ソケット用ナットスピンナーハンドル 380mmソケット用エキステンションバー 150mmスライドTハンドル 250mmソケット用クロスバー 250mm質量(kg)4.7差込角(mm[inch])12.7[1/2]セット商品数20ケース寸法(mm)150×450×55RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソケットレンチセット 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ソケットレンチセット

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    ¥17,980税込¥19,778
    1セット(13点組)
    5日以内出荷
    トラスコ品番376-7281セット内容12角ソケット10本(10、12、13、14、15、17、19、21、23、26mm)ライツール ラチェットハンドル JIS小判型スライドTハンドル 250mmソケット用エキステンションバー 150mm質量(kg)2.5差込角(mm[inch])12.7[1/2]セット商品数13ケース寸法(mm)105×290×60RoHS指令(10物質対応)対応