カテゴリ
- 溶接用品(5)
絞り込み
ブランド
- 新富士バーナー
- モノタロウ(2)
- 日本アルミット(6)
- 千住金属工業(4)
- ホーザン(2)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「kr-19 shrma」の検索結果

アルミ硬ロウ
新富士バーナー(14件のレビュー)¥759税込¥8351パック(5本)当日出荷流動性に優れ、仕上がりが美しい。アルミのロウ付専用。フラックス(RZ-201)が必要です。線径(Φmm)2.0長さ(mm)300成分シリコン12%、不純物1.4%未満、アルミ86.6%~88%トラスコ品番376-9178質量(g)25使用温度(℃)580寸法(Φ×mm)2.0×300RoHS指令(10物質対応)対応
万能ハンダ
新富士バーナー¥1,498税込¥1,6481個当日出荷作業温度が低く、初心者向き。フラックス5g付線径(mm)2長さ(mm)300仕様【対象金属】鉄・銅・ステンレス・真鍮・銀、【非対象金属】アルミニウム・チタンなどトラスコ品番376-9208使用温度(℃)220RoHS指令(10物質対応)対応
ロウ材 フラックス付
新富士バーナー(25件のレビュー)¥759~税込¥835~1パックほか当日出荷金属の接合が手軽にできるロウ材です。用途異種金属のロウ付け用。長さ(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応