カテゴリ
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- 新富士バーナー
- 三菱(3)
- イワタニ(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- 空研(1)
- スーパー工業(1)
- SOTO(1)
- ラクテム(1)
- PROST's(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「kw2500」の検索結果

マルチバーナーDX
新富士バーナー(2件のレビュー)¥44,980税込¥49,4781台4日以内出荷ボンベが冷えても火力が落ちにくいマイクロレギュレーター搭載で、長時間の安定した火力を実現! 低温時でも安定した火力を実現!ボンベ2本で長時間の連続使用がが可能。 安全な専用ボンベ仕様。付属品ゲージ1セット、専用容器(ボンベ)RZ-860×2本トラスコ品番836-2176質量(kg)2(本体、ホース、収納ケース、ボンベ2本含む)0.55(本体<グリップから火口>のみ)色シルバー、(ホース:赤)本体寸法(mm)680(グリップから火口)使用燃料ねじ込み式ガスボンベホース長さ(m)1火炎温度(℃)1300発熱量(kW[kcal/h])2.9[2500]使用時間(時間)約2.7時間(RZ-860・2本使用時)、約2.0時間(RZ-850・2本使用時)RoHS指令(10物質対応)対応火口径(Φmm)25