カテゴリ
- 溶接用品(1)
絞り込み
ブランド
- 新富士バーナー
- ノーブランド(3)
- メディアカバーマーケット(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「rz730」の検索結果

パワートーチプロ
新富士バーナー(2件のレビュー)¥8,898税込¥9,7881台7日以内出荷土木工事、防水工事、路面のライン施工などに 手軽に使える強火力バーナー ハンドタイプのガストーチに比べ※約12倍の強火力。 (※メーカー製パワートーチ RZ-730に比べ(発熱量1820kcal/h)) ドロップダウン解消、最初から最後まで火力を維持。 軽くてスリム、作業もラクラクです。用途土木工事、道路工事、ライン標示工事、防水工事、雑草の焼却、乾燥作業、解凍作業、芝焼トラスコ品番835-7662全長(mm)680質量(kg)約0.8(本体のみ)使用燃料新富士バーナー製品専用容器(カセットガスタイプ)点火方式圧電着火方式火炎温度(℃)1300火炎の長さ(mm)300火炎の直径(mm)50燃焼時間(分)約10(ボンベ1本)発熱量(kW[kcal/h])25.6[22000]RoHS指令(10物質対応)対応火口径(Φmm)50