カテゴリ

  • 溶接用品(4)
  • 店舗什器・備品(3)
絞り込み
ブランド
  • 新富士バーナー
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rz760」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロードマーキング用バーナー 新富士バーナーロードマーキング用バーナー新富士バーナー(12件のレビュー)
3,500税込3,850
1台
当日出荷
「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。 燃料は経済的なカセットガス。 ファイヤープロテクター装備。 ライン施工に適したワイド炎。 軽量タイプ、ラクな姿勢で安全作業。 マーキングライン(5m)を施工する為に約25分の時間がかかります。ボンベ1本が約80分持ちますので、ボンベ1本で15mのラインが引けます。
用途ナンバーSの溶着や補修。解氷・乾燥作業。草焼き作業等。火炎温度(℃)1300燃焼時間(分)約80(RZ-760 1本使用時)※30分間の燃焼データより換算したものです。付属品専用容器(ボンベ)RZ-760×1トラスコ品番495-3819全長(mm)740質量(kg)0.41点火方式電子着火式火炎の長さ(mm)260(RZ-760使用時)発熱量(kW[kcal/h])4.9[4200]※5分間の燃焼データを1時間に換算したものです。(RZ-760使用時)外形寸法(幅W×高さH)(mm)60×150適合ボンベカセットガス式/RZ-760RoHS指令(10物質対応)対応火口径(Φmm)25
フィールドチャッカー 新富士バーナーフィールドチャッカー新富士バーナー
2,898税込3,188
1個
当日出荷
日本製 パワートーチ ガスバーナー レギュラーガス ST-700付属PSLPG適合品 プレヒート約10秒で炎が安定火口径:直径22mm火炎温度:1300度発熱量:1.6kW (1400kcal/h)※ST-700使用時燃焼時間:2.1時間 ※ST-700使用時点火方式:圧電点火方式使用ボンベ:ST-760、ST-700、ST-712、ST-711、RZ-760、GT-760、GT-700プレヒート(予備加熱)約10秒で炎が安定するため生火が出ず、安全にご使用いただけます専用容器(ボンベ)1本付
用途ガスバーナーとして。カセットガス式 CB缶 逆さ使用可能付属品レギュラーガスボンベ(ST-700)×1質量(g)157寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.5×4×7
ロードマーキング用バーナー 新富士バーナーロードマーキング用バーナー新富士バーナー(4件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。 気温が低い時や、連続使用でも火力が落ちず、パワフルな炎を持続。 燃料は経済的なカセットガス。 乾燥、解氷などマルチに活躍。
用途ナンバーSの溶着や補修。解氷・乾燥作業。草焼き作業等。火炎温度(℃)1300燃焼時間(分)約9~30(RZ-760 1本使用時)※30分間の燃焼データより換算したものです。付属品専用容器(ボンベ)RZ-760×1トラスコ品番495-3754全長(mm)680質量(kg)1点火方式電子着火式火炎の長さ(mm)300(RZ-760使用時)発熱量(kW[kcal/h])25.6[22000]※5分間の燃焼データを1時間に換算したものです。(RZ-760使用時)外形寸法(幅W×高さH)(mm)75×145適合ボンベカセットガス式/RZ-760RoHS指令(10物質対応)対応火口径(Φmm)50
パワートーチ RZー721E 新富士バーナーパワートーチ RZー721E新富士バーナー
2,498税込2,748
1本
当日出荷
広範囲の加熱に有利な棒状炎です。
用途各種ロウ付け作業、調理などに。各種ロウ付け。炭の火起し。料理の炙りなど。付属品専用容器(ボンベ)RZ-760 1本トラスコ品番693-1070火炎温度(℃)1300発熱量(kcal/h)1700燃焼時間(分)102/缶
ロードマーキングライン補修セット 新富士バーナーロードマーキングライン補修セット新富士バーナー(3件のレビュー)
25,980税込28,578
1セット
欠品中
駐車スペース4台分のライン引きが可能な”ライン補修”セット
火炎温度(℃)1300燃焼時間(分)9~30セット内容ロードマーキング用カセットガスバーナー RM22000(ボンベ1本、ビデオDVD付)ライン白 RM-310×5個プライマー液状タイプ RM-500(容量1.0L)タイプ(プライマー)アスファルト専用寸法(幅Wmm×長さLm)(ライン)100×5火炎の長さ(mm)300外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)(ガスバーナー)145×75×680適合ボンベRZ-760RoHS指令(10物質対応)対応発熱量(kW/h)25.6火口径(Φmm)50
パワートーチ RZ-731 新富士バーナーパワートーチ RZ-731新富士バーナー
2,998税込3,298
1本
当日出荷
カセットガス式でありながら、点火後すぐに逆さ使用をしても生火が出にくい安全設計です。
用途各種ロウ付け作業、調理などに。各種ロウ付け。炭の火起し。料理の炙りなど。付属品専用容器(ボンベ)RZ-760 1本トラスコ品番693-1067火炎温度(℃)1300発熱量(kcal/h)1500燃焼時間(分)114/缶
パワーガスCB 新富士バーナーパワーガスCB新富士バーナー(23件のレビュー)
429税込472
1本ほか
当日出荷
プロパン混入によりハイカロリーを実現。コストを抑えた経済的なカセットガス。
用途本体RZ-720E・RZ710の専用ボンベ取付方式カセットガス式成分液化プロパン、液化ブタン主な適合トーチRZ-720E・RZ-720・RZ-710・RZ-700RoHS指令(10物質対応)対応