カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(12)
絞り込み
ブランド
  • 新明和工業
  • BIGM(丸山製作所)(12)
  • ALBA(アルバ)(3)
  • ELPA(2)
  • Nikon(ニコン)(2)
  • 日東電工(旧:Permacel)(2)
  • 泉精器製作所(1)
  • シャープ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • FEDERAL(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • MAD MAX(マッドマックス)(1)
  • タイガー魔法瓶(1)
  • Vesrah(1)
  • 東安(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「501f-50」の検索結果

12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 設備用水中ポンプ 渦巻タイプ AH 新明和工業

    設備用水中ポンプ 渦巻タイプ AH

    新明和工業
    ¥76,980税込¥84,678
    1台
    3日以内出荷
    ポンプ効率が良く、小出力で高揚程が得られます。
    用途清水または夾雑物の少ない汚水の移送・排出用起動形式ダイレクト極数(P)2
  • 設備用水中ポンプ 渦流タイプ 4極シリーズ CVC 新明和工業

    設備用水中ポンプ 渦流タイプ 4極シリーズ CVC

    新明和工業
    ¥98,980~税込¥108,878~
    1台
    3日以内出荷
    夾雑物に対する通過性は良いが、ポンプ効率が比較的低い為大水量・大出力には不向きです。
    用途繊維性夾雑物を多く含む汚水汚物の移送・排出用起動形式ダイレクト極数(P)4
  • 樹脂CRC型ポンプ フランジ接続形非自動運転 新明和工業

    樹脂CRC型ポンプ フランジ接続形非自動運転

    新明和工業
    ¥84,980税込¥93,478
    1台
    3日以内出荷
    付属品ケーブル(5m)×1、相フランジ×1、予備銘板×1運転方式非自動電動機乾式水中形誘導電動機保護装置オートカット異物通過長(mm)7取扱液液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃絶縁階級E種構造(羽根車)クローズド羽根構造(軸封)ダブルメカニカルシール、(接着側)SiC/SiC、(電動機側)セラミック/カーボン材質(ケーシング)(ステータ)SUS304、(ポンプ)合成樹脂/ガラス繊維入り材質(羽根車)合成樹脂/ガラス繊維入り材質(ポンプ軸)SUS304極数(P)2
  • 設備用水中ポンプ 渦流タイプ CV 新明和工業

    設備用水中ポンプ 渦流タイプ CV

    新明和工業
    ¥94,980~税込¥104,478~
    1台
    3日以内出荷
    夾雑物に対する通過性は良いが、ポンプ効率が比較的低い為大水量・大出力には不向きです。
    用途繊維性夾雑物を多く含む汚水汚物の移送・排出用起動形式ダイレクトケーブル外径(Φmm)11.5心数×断面積(mm2)ケーブル:4×1.25極数(P)2
  • 設備用水中ポンプ 渦巻タイプ A 新明和工業

    設備用水中ポンプ 渦巻タイプ A

    新明和工業
    ¥61,980~税込¥68,178~
    1台
    3日以内出荷
    ポンプ効率が良く、小出力で高揚程が得られます。
    用途清水または夾雑物の少ない汚水の移送・排出用起動形式ダイレクト極数(P)2
  • 設備用水中ポンプ ノッキングタイプ CN 新明和工業

    設備用水中ポンプ ノッキングタイプ CN

    新明和工業
    ¥84,980~税込¥93,478~
    1台
    3日以内出荷
    ポンプ効率が良く、小水量~大水量、高揚程~低揚程までワイドレンジに適用できます。
    用途定形性夾雑物を含む汚水汚物の移送・排出用起動形式ダイレクト
  • 軽量水中ポンプ 新明和工業

    軽量水中ポンプ

    新明和工業
    ¥66,980~税込¥73,678~
    1台
    3日以内出荷
    トルネードフィン。エアロックを防止する空気抜き弁。傷つけ防止用ゴムプロテクタ。シームレス・ステータケーシング。断続運転に耐えるACベアリング。一般ABS樹脂の100倍長持ちする羽根車。低水位時の気中運転に強い専用モータ
    用途各種水処理施設などの原水、処理工程用 ビル設備の排水、衛生設備用 道路、高架下の道路排水、雨水排水用 工場などの産業排水の処理工程用 厨房排水用・農事給排水用・一般雑排水用 中継ポンプ場やマンホールの原水移送用 食品工場、畜産場の汚泥および汚水汚物の排出用付属品ケーブル5m×1本、相フランジ×1組、予備銘板×1枚型式非自動形極数2P形式乾式水中形誘導電動機寸法H(mm)91寸法A(mm)379寸法F(mm)240寸法D(mm)315寸法B(mm)85寸法C(mm)135寸法J(mm)84寸法G(mm)203始動方式じか入材質(ケーブル)VCT心数×断面積(mm2)ケーブル:4×1.25材質(ケーシング)ステータ:SUS304ポンプ:合成樹脂(ガラス繊維入り)材質(羽根車)合成樹脂(ガラス繊維入り)材質(ポンプ軸)SUS420J2運転可能最低水位(mm)135仕上外径(Φmm)ケーブル:11.5
  • 過流CVS型ポンプ フランジ接続形非自動運転 新明和工業

    過流CVS型ポンプ フランジ接続形非自動運転

    新明和工業
    ¥63,980~税込¥70,378~
    1台
    3日以内出荷
  • 高機能樹脂タイプ 軽量水中ポンプ ”ノーラス” フランジ接続 CR 新明和工業

    高機能樹脂タイプ 軽量水中ポンプ ”ノーラス” フランジ接続 CR

    新明和工業
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1台
    3日以内出荷
    「高機能樹脂」と「ステンレス」が軽量、強靭、防錆を実現! エアロックを防止する空気抜き弁。 ネジがゆるみにくい構造。 錆びない追及。耐食性の徹底向上。 自動接続時の温水の防止。 一点吊りでの接地も容易。
    電動機乾式水中形誘導電動機保護装置オートカット絶縁階級E種構造(羽根車)過流羽根材質(ケーシング)(ステータ)SUS304、(ポンプ)合成樹脂/ガラス繊維入り材質(羽根車)合成樹脂/ガラス繊維入り極数(P)2
  • 高機能樹脂タイプ 軽量水中ポンプ ”ノーラス” フランジ接続 CRS 新明和工業

    高機能樹脂タイプ 軽量水中ポンプ ”ノーラス” フランジ接続 CRS

    新明和工業
    ¥63,980~税込¥70,378~
    1台
    3日以内出荷
    「高機能樹脂」と「ステンレス」が軽量、強靭、防錆を実現! エアロックを防止する空気抜き弁。 ネジがゆるみにくい構造。 錆びない追及。耐食性の徹底向上。 自動接続時の温水の防止。 一点吊りでの接地も容易。
    用途小規模処理施設、浄化槽などの処理工程用 ビル設備の排水、衛生設備用 道路、高架下の道路排水、雨水排水用 工事排水の処理工程用 厨房排水用・農事給排水用・一般雑排水用 中継ポンプ施設やマンホールポンプ施設の原水移送用 食品工場、畜産上の汚泥および汚水汚物の移送・排出用電動機乾式水中形誘導電動機保護装置オートカット絶縁階級E種構造(羽根車)過流羽根材質(ケーシング)(ステータ)SUS304、(ポンプ)合成樹脂/ガラス繊維入り材質(羽根車)合成樹脂/ガラス繊維入り極数(P)2
  • 汚水用軽量水中ポンプ”ノーラス” 新明和工業

    汚水用軽量水中ポンプ”ノーラス”

    新明和工業
    ¥96,980税込¥106,678
    1台
    3日以内出荷
    トルネードフィン採用によりメカニカルシールの長寿命化を実現しました。断熱運転に耐えるACベアリングを採用しています。シームレス・ステータケーシングにより耐食性が大幅に向上します。
    用途各種水処理施設の原水、処理工程用。工場などの産業排水の処理工程用。食品工場、畜産場の汚泥および汚水汚物の排水用。ビル設備の排水、衛生設備用。道路、高架下の道路排水用。周波数(Hz)50/60電源(V)三相200コード長さ(m)電源:5
  • 新明和 高機能樹脂ポンプ 親子ポンプセット 新明和工業

    新明和 高機能樹脂ポンプ 親子ポンプセット

    新明和工業
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    5日以内出荷
    周波数(Hz)50
水中ポンプカテゴリ