カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
絞り込み
ブランド
  • 新明和工業
  • EIKO(栄工舎)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「crs401」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高機能樹脂タイプ 軽量水中ポンプ ”ノーラス” 本体 CRS 新明和工業

    高機能樹脂タイプ 軽量水中ポンプ ”ノーラス” 本体 CRS

    新明和工業
    53,980税込59,378
    1台
    3日以内出荷
    「高機能樹脂」と「ステンレス」が軽量、強靭、防錆を実現! エアロックを防止する空気抜き弁。 ネジがゆるみにくい構造。 錆びない追及。耐食性の徹底向上。 自動接続時の温水の防止。 一点吊りでの接地も容易。
    用途小規模処理施設、浄化槽などの処理工程用 ビル設備の排水、衛生設備用 道路、高架下の道路排水、雨水排水用 工事排水の処理工程用 厨房排水用・農事給排水用・一般雑排水用 中継ポンプ施設やマンホールポンプ施設の原水移送用 食品工場、畜産上の汚泥および汚水汚物の移送・排出用電動機乾式水中形誘導電動機保護装置オートカット絶縁階級E種構造(羽根車)過流羽根材質(ケーシング)(ステータ)SUS304、(ポンプ)合成樹脂/ガラス繊維入り材質(羽根車)合成樹脂/ガラス繊維入り極数(P)2
  • 高機能樹脂タイプ 軽量水中ポンプ ”ノーラス” フランジ接続 CRS 新明和工業

    高機能樹脂タイプ 軽量水中ポンプ ”ノーラス” フランジ接続 CRS

    新明和工業
    53,980税込59,378
    1台
    3日以内出荷
    「高機能樹脂」と「ステンレス」が軽量、強靭、防錆を実現! エアロックを防止する空気抜き弁。 ネジがゆるみにくい構造。 錆びない追及。耐食性の徹底向上。 自動接続時の温水の防止。 一点吊りでの接地も容易。
    用途小規模処理施設、浄化槽などの処理工程用 ビル設備の排水、衛生設備用 道路、高架下の道路排水、雨水排水用 工事排水の処理工程用 厨房排水用・農事給排水用・一般雑排水用 中継ポンプ施設やマンホールポンプ施設の原水移送用 食品工場、畜産上の汚泥および汚水汚物の移送・排出用電動機乾式水中形誘導電動機保護装置オートカット絶縁階級E種構造(羽根車)過流羽根材質(ケーシング)(ステータ)SUS304、(ポンプ)合成樹脂/ガラス繊維入り材質(羽根車)合成樹脂/ガラス繊維入り極数(P)2
  • 汚水用軽量水中ポンプ”ノーラス” 新明和工業

    汚水用軽量水中ポンプ”ノーラス”

    新明和工業
    71,980税込79,178
    1台
    3日以内出荷
    トルネードフィン採用によりメカニカルシールの長寿命化を実現しました。断熱運転に耐えるACベアリングを採用しています。シームレス・ステータケーシングにより耐食性が大幅に向上します。
    用途各種水処理施設の原水、処理工程用。工場などの産業排水の処理工程用。食品工場、畜産場の汚泥および汚水汚物の排水用。ビル設備の排水、衛生設備用。道路、高架下の道路排水用。周波数(Hz)50/60電源(V)三相200コード長さ(m)電源:5
  • 軽量水中ポンプ 新明和工業

    軽量水中ポンプ

    新明和工業
    55,980税込61,578
    1台
    5日以内出荷
    トルネードフィン。エアロックを防止する空気抜き弁。傷つけ防止用ゴムプロテクタ。シームレス・ステータケーシング。断続運転に耐えるACベアリング。一般ABS樹脂の100倍長持ちする羽根車。低水位時の気中運転に強い専用モータ
    用途各種水処理施設などの原水、処理工程用。ビル設備の排水、衛生設備用。道路、高架下の道路排水、雨水排水用。工場などの産業排水の処理工程用。厨房排水用・農事給排水用・一般雑排水用。中継ポンプ場やマンホールの原水移送用。食品工場、畜産場の汚泥および汚水汚物の排出用付属品ケーブル5m×1本、相フランジ×1組、予備銘板×1枚型式非自動形極数2P形式乾式水中形誘導電動機寸法D(mm)305寸法B(mm)72寸法C(mm)125異物通過径(Φmm)20始動方式じか入材質(ケーブル)VCT材質(ケーシング)ステータ:SUS304ポンプ:合成樹脂(ガラス繊維入り)材質(羽根車)合成樹脂(ガラス繊維入り)材質(ポンプ軸)SUS420J2運転可能最低水位(mm)125
  • 高機能樹脂タイプ 軽量水中ポンプ ”ノーラス” 自動接続 CRS 新明和工業

    高機能樹脂タイプ 軽量水中ポンプ ”ノーラス” 自動接続 CRS

    新明和工業
    88,980税込97,878
    1台
    3日以内出荷
    「高機能樹脂」と「ステンレス」が軽量、強靭、防錆を実現! エアロックを防止する空気抜き弁。 ネジがゆるみにくい構造。 錆びない追及。耐食性の徹底向上。 自動接続時の温水の防止。 一点吊りでの接地も容易。
    用途小規模処理施設、浄化槽などの処理工程用 ビル設備の排水、衛生設備用 道路、高架下の道路排水、雨水排水用 工事排水の処理工程用 厨房排水用・農事給排水用・一般雑排水用 中継ポンプ施設やマンホールポンプ施設の原水移送用 食品工場、畜産上の汚泥および汚水汚物の移送・排出用電動機乾式水中形誘導電動機保護装置オートカット絶縁階級E種構造(羽根車)過流羽根材質(ケーシング)(ステータ)SUS304、(ポンプ)合成樹脂/ガラス繊維入り材質(羽根車)合成樹脂/ガラス繊維入り極数(P)2
  • 新明和 高機能樹脂ポンプ 親子ポンプセット 新明和工業

    新明和 高機能樹脂ポンプ 親子ポンプセット

    新明和工業
    169,800税込186,780
    1台
    5日以内出荷
    周波数(Hz)50
cr4016特集