カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
絞り込み
ブランド
- 新明和工業
- フェリック(32)
- MAZDA(マツダ)(8)
- 三菱マテリアル(6)
- IKO(日本トムソン)(6)
- エスコ(5)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- SMC(4)
- 日東工器(4)
- HARWIN(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- HAKKO(白光)(2)
- brembo(2)
- 石本マオラン(1)
- エレコム(1)
- 大見工業(1)
- 小野測器(1)
- CKD(1)
- 重松製作所(1)
- ブランドをもっと見る
「fv-11」の検索結果

新明和 オーバルフロート
新明和工業(3件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷1個で上限、下限を制御します。(制御幅が1mを越えると2個必要です。) チャタリングを起こしにくい構造です。 ケースに異物の付着しにくいポリプロピレンを採用しています。 取付けは吊下げるだけで簡単です。 比較的狭い場所にも設置できます。接点A接点最大電流(A)0.6液温範囲(℃)0~60使用可能液体浮遊異物のない清水・汚水
液面制御スイッチ オーバルフロート
新明和工業¥16,980~税込¥18,678~1台翌々日出荷1個で上下限の液面制御ができます。 オーバルフロートは浮遊異物のない清水・汚水の水位検知をする液面制御スイッチです。 1個で上限・下限のON・OFF制御ができます。 また、取付けは吊り下げるだけで、制御幅の調節も現場での対応が可能です。材質オモリ:FC200に塗装使用温度範囲(℃)0~60材質(ケース)PP樹脂比重0.95~1.10材質(ケーブル)PVC樹脂(軟質)接点仕様a接点(特注:b接点)ケーブル外径(Φmm)5.8心数×断面積(mm2)ケーブル:2×0.5最大使用電流(A)AC,DC0.6接点容量(最大)AC50VA,DC50W