カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
絞り込み
ブランド
- 新明和工業
- ATHENA(アテナ)(2)
- brembo(14)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- KSフィルター(5)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- OSG(オーエスジー)(2)
- SMC(2)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- VERTEX(バーテックス)(1)
- Vesrah(2)
- エスコ(1)
- オカムラ(岡村製作所)(1)
- カシオ計算機(1)
- カネテック(1)
- ケミカルスクリュー(2)
- プロト(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- 日東工業(2)
- ブランドをもっと見る
「lc12-6」の検索結果

液面制御用フロートスイッチ レベルレギュレータ
新明和工業(9件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷清水、汚水または多少の浮遊汚物が混じる液にお使いいただける液面制御スイッチです。液に接する部分の一部がステンレス、大部分がポリプロピレンですから錆や腐食の影響が少なく、長時間にわたってお使いいただけます。材質クサリ:SUS304使用温度(℃)0~60材質(ケース)PP(ポリプロピレン)樹脂比重使用液:0.95~1.15使用液清水、汚水材質(ケーブル)PVC接点仕様a接点:液中でON、心線色分け:赤と黒/b接点:気中でON、心線色分け:赤と白心数×断面積(mm2)ケーブル:平型3×0.75使用電流(A)5以下
液面制御スイッチ レベルレギュレータ
新明和工業¥36,980税込¥40,6781台4日以内出荷清水、汚水にも使え、0℃~60℃まで幅広い用途にお使いいただけます。 環境を配慮した材質、部品を使用。 浮力モーメントが大きく動作不良が少ない。 チャタリングのないクイックアクションの採用。 スイッチ本体に耐衝撃性をレベルアップ。 スイッチ本体は非浸水型で衛生的。材質クサリ:SUS304使用温度範囲(℃)0~60材質(ケース)PP(ポリプロピレン)樹脂比重0.95~1.15材質(ケーブル)VCTFK(PVC)ケーブル平形接点仕様a接点:液中でON、心線色分け:赤と黒、作動角度:74°±10°b接点:気中でON、心線色分け:赤と白、作動角度:44°±10°心数×断面積(mm2)ケーブル:0.75×3最大使用電流(A)5
液面制御スイッチ
新明和工業¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷浮力モーメントが大きく動作不良が少ないです。環境を配慮した材質、部品を使用します。チャタリングのないクイックアクションを採用しました(特許出願中)。用途清水、汚水などにおける液面制御。仕様使用液比重:0.95~1.15電圧(V)30以下使用温度(℃)0~60使用電源AC、DC30V以下取扱液清水、汚水