カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
- 新明和工業
- BIGM(丸山製作所)(203)
- 三菱電機(2)
- サンワサプライ(1)
- SUN(1)
- brembo(1)
- MANN-FILTER(1)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(1)
「ms11-13」の検索結果

液面制御スイッチ ミニスイッチ
新明和工業¥8,398税込¥9,2381台3日以内出荷狭い層での液面制御にピッタリです。 ミニスイッチは検出接点にリードスイッチを使用した汚水用液面制御スイッチです。 液面の上下に連動してオモリまたは束線バンドを支点にフロードが傾きを変え、スイッチの接点が開閉します。 1点のレベルを検出するMS11(フロート1個)と2点のレベルが検出でき、水位幅が調整できるMS21(フロート2個)があります。材質オモリ:FC150にPVC樹脂コーティング使用温度範囲(℃)0~60材質(ケース)ABS樹脂比重0.95~1.10使用液汚水材質(ケーブル)PVC接点仕様a接点ケーブル外径(Φmm)4.7心数×断面積(mm2)ケーブル:2×0.2最大使用電流(A)0.5接点容量(最大)AC10VA、DC10W