絞り込み
ブランド
- 松永トイシ
- モノタロウ(5,958)
- ホンダ(563,011)
- MAZDA(マツダ)(216,559)
- 三菱ふそう(209,498)
- SMC(201,262)
- トヨタ(140,047)
- ミツビシ(138,034)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,705)
- ニッサン(87,646)
- エスコ(69,218)
- スズキ(67,604)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- スバル(50,587)
- 日野自動車(47,243)
- Kawasaki(43,757)
- メディアカバーマーケット(41,439)
- いすゞ自動車(41,302)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,757)
- Panasonic(パナソニック)(29,396)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
松永トイシ
松永トイシのページです。松永トイシは、切削工具・研磨材、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接、自動車用品などの商品を提供しています。現在16件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 松永トイシ株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 〒550-0015 大阪市西区南堀江1丁目2番15号 |

MGボンド
松永トイシ¥1,598税込¥1,7581本(50g)当日出荷石材加工用強力瞬間接着剤。低粘度タイプ。 接着物を45秒~1分で固着しますので、接着工程のスピードアップに役立ちます。 石材・金属類ではエポキシ樹脂系接着剤と同等程度の接着強さをもっています。 一液常温硬化型で接着作業が簡単です。 耐薬品性、耐熱性に優れています。 無色透明で、接着部を汚しません。 石材・金属類ではエポキシ樹脂系接着剤と同等程度の接着強さをもっています。 接着作業が簡単です。 一液常温硬化型で、接着作業がごく簡便です。 耐薬品性、耐熱性に優れています。 無色透明で、接着部を汚さない。用途石材のキレツ、破れ、穴埋め、および石材相互の接着。 石材とプラスチック・金属・ゴムの接着。使用方法石材のキレツ、破れ、穴埋めの場合1、MGボンドをキレツ、破れ、および穴部分に数滴注入し、パウダー状の微粉石を散布してください。2、大きなキレツ、穴埋めの場合は、さらにペレット状の粒状石を散布し、その上にパウダー状の微粉石を散布し、最後に もう一度MGボンドを注入してください。石材相互およびその他材料との接着の場合1、接着する部分にMGボンドを少量滴下し、すぐに貼り合せてください。 2、接着する部分が凸凹であったり、しみ込みがある場合、接着 する部分に促進剤をあらかじめ塗布し、乾燥後MGボンド を少量滴下しすぐ貼り合せてください。タイプ低粘度危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量45gRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
MGプロ ブラック
松永トイシ¥9,498税込¥10,4481箱(10本)欠品中石材に対する汚染が少なく、硬化後は耐衝撃性・耐候性に優れた弾性体となる石材用接着剤兼シーリング材です。速硬化型で無溶剤でニオイが少なく安心、低温時でも押し出しやすい。用途墓石・灯篭など各種石材の接着及び目地入れ、目地シール。仕様へら直し可能時間(35℃85%RH):5分、深部硬化性(24h,23℃50%RH):2.5mm以上色ブラック(艶なし)内容量(mL)333主成分変成シリコーン密度(g/cm3)1.33(23℃)指触乾燥時間(分)15(23℃50%RH)外観均一ペースト粘度(Pa・s)500(23℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量3330g
ファイバータッチGC
松永トイシ¥399税込¥4391枚当日出荷から7日以内出荷適度な柔軟性があるのでワークにソフトに当たり、作業性が良く使いやすい非金属用フレキシブル砥石です。用途石材・タイル・コンクリート・アルミニウム・銅・プラスチック・その他非金属の研削厚さ(mm)2穴径(Φmm)15最高使用周速度(m/min)MAX.4300外径(Φmm)100砥粒GC適合材石材・タイル・コンクリート・アルミニウム・銅・プラスチック・その他非金属
サビクリアS 細目
松永トイシ¥499税込¥5491個6日以内出荷サビをグングン落とせる。消しゴムのようにこすって下さい。水と併せて使用すると効果的です。好きな形や大きさに切っても使えます。用途ナイフ・包丁のサビ落し。お鍋・やかんのコゲ落し。流し台・水栓金具の汚れ落し。材質合成ゴム、研磨材粒度#240寸法(mm)60×30×10危険物の類別非危険物
天然砥石 なつや砥石 小型
松永トイシ¥1,498税込¥1,6481本6日以内出荷現在は採掘されていない希少な天然砥石です。適度な硬さで研磨力があり、刃先を研ぐのに適した砥石です。用途中研ぎ用。小型の刃物に。粒度#700~#1000相当寸法(mm)約150×30×35
油砥石朝日虎白
松永トイシ¥2,098税込¥2,3081本当日出荷砥石に油を染み込ませて使用します。砥石に強度があり型崩れがしにくいです。用途仕上げ用。バリ取り、面取り、刃物研ぎなどに。付属品無しトラスコ品番204-6389セット内容無し材質砥石:A(アランダム)長さ(mm)100幅(mm)25粒度3000(#)厚さ(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
サビクリアL 中目
松永トイシ¥1,398税込¥1,5381個6日以内出荷サビをグングン落とせる。消しゴムのようにこすって下さい。水と併せて使用すると効果的です。好きな形や大きさに切っても使えます。用途ナイフ・包丁のサビ落し。お鍋・やかんのコゲ落し。流し台・水栓金具の汚れ落し。材質合成ゴム、研磨材粒度#120サイズ(mm)80×60×20
サビクリアL 細目
松永トイシ¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷サビをグングン落とせる。消しゴムのようにこすって下さい。水と併せて使用すると効果的です。好きな形や大きさに切っても使えます。用途ナイフ・包丁のサビ落し。お鍋・やかんのコゲ落し。流し台・水栓金具の汚れ落し。材質合成ゴム、研磨材粒度#240サイズ(mm)80×60×20
サビクリアL 荒目
松永トイシ¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷サビをグングン落とせる。消しゴムのようにこすって下さい。水と併せて使用すると効果的です。好きな形や大きさに切っても使えます。用途ナイフ・包丁のサビ落し。お鍋・やかんのコゲ落し。流し台・水栓金具の汚れ落し。材質合成ゴム、研磨材粒度#80サイズ(mm)80×60×20
サビクリアS 中目
松永トイシ¥498税込¥5481個6日以内出荷サビをグングン落とせる。消しゴムのようにこすって下さい。水と併せて使用すると効果的です。好きな形や大きさに切っても使えます。用途ナイフ・包丁のサビ落し。お鍋・やかんのコゲ落し。流し台・水栓金具の汚れ落し。材質合成ゴム、研磨材粒度#120寸法(mm)60×30×10危険物の類別非危険物
サビクリアS 荒目
松永トイシ¥498税込¥5481個6日以内出荷サビをグングン落とせる。消しゴムのようにこすって下さい。水と併せて使用すると効果的です。好きな形や大きさに切っても使えます。用途ナイフ・包丁のサビ落し。お鍋・やかんのコゲ落し。流し台・水栓金具の汚れ落し。材質合成ゴム、研磨材粒度#80寸法(mm)60×30×10危険物の類別非危険物
油砥石朝日虎
松永トイシ¥3,298税込¥3,6281本当日出荷砥石に油を染み込ませて使用します。砥石に強度があり型崩れがしにくいです。用途中研ぎ用。バリ取り、面取り、刃物研ぎなどに。付属品無しトラスコ品番204-6376セット内容無し材質砥石:A(アランダム)長さ(mm)150幅(mm)50粒度500(#)厚さ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
油砥石 朝日虎 極細目
松永トイシ¥1,298~税込¥1,428~1本5日以内出荷から6日以内出荷砥石に油を染み込ませて使用します。砥石に強度があり型崩れがしにくいです。用途:バリ取り、面取り、刃物研ぎなど手作業で行う研磨