カテゴリ

  • 塗装・養生・内装用品(11)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
  • 進勇商事
  • サンクリエイト(10)
  • アズワン(7)
  • スズキ(6)
  • グリーンクロス(6)
  • ニューレジストン(3)
  • 三菱ケミカル(3)
  • 三菱電機(2)
  • スケーター(2)
  • P・O・Pプロダクツ(2)
  • d.b.f(2)
  • Lustromedic(ラストロメディック)(1)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • サンコー(サンコーミタチ)(1)
  • 東芝ライテック(1)
  • 日立(1)
  • ヤヨイ化学(1)
  • 和光堂(1)
  • Merck(メルクミリポア)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「shinyu」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ペイントストレーナー 進勇商事

    ペイントストレーナー

    進勇商事(4件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1箱(100枚)
    当日出荷
    目の粗さはナイロン製でコットン製と比べて細かくなっています。 塗料が最後まで完全に濾過されるよう、最下部にまでフィルターが施されていますので塗料のムダがありません。
    メッシュ#120種別ナイロン材質(メッシュ)ナイロン寸法(Φ×高さH)(mm)155×130網目190ミクロン
  • チンチングポット 進勇商事

    チンチングポット

    進勇商事(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1箱(6本)
    当日出荷
    容量(mL)500寸法(Φ×高さH)(mm)64×220
  • ワイド ヒーター用電球 進勇商事

    ワイド ヒーター用電球

    進勇商事(8件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    驚異1kWハロゲンランプです。
    長さ(mm)124径(Φmm)9電圧(V)120電球(W)1000
  • ワイドヒーターⅡ 進勇商事

    ワイドヒーターⅡ

    進勇商事
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷
    従来のワイドヒーターの特長を活かし、新たに使いやすさと安全性を追求したモデルです。グリップ一体式となったスイッチ機能やPSE法に適合した安全ガード・専用メッシュガードを施した親切設計となりました。 また、ワイドヒーター専用温風キットもそのまま取り付けることができる上、専用スタンドにも簡単に取り付けられるグリップシューも装備しました。 縦・横自由に回転、丈夫になった首振り機能
    質量(g)450電流(A)8電源(V)単相100定格電力(W)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ定盤 進勇商事

    アルミ定盤

    進勇商事(3件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    パテ類を練り合わせる時に使用する平面台です。鉄製の約半分以下の重量のため、パテ練り作業が苦になりません。使用後はヘラに付いたパテを本体の縁で削りとることができます。
    寸法(mm)270×240×45質量(g)290危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • F-PACK(エフパック) タイヤカバー 進勇商事

    F-PACK(エフパック) タイヤカバー

    進勇商事(7件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1箱(4枚)ほか
    当日出荷
    材質タイベック
  • ピタリカラーネオ 進勇商事

    ピタリカラーネオ

    進勇商事(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1枚
    当日出荷
    実車の塗色や調色の合否判定に使用する塗板です。磁石式のためボディーのアール部分にもピッタリ付着しますので、メタリックカラーの透かし部分が容易に判定できます。タッチアップ塗装には大判を使用することで、養生紙の役目や切り抜きのマーク入れなどにも使用できます。看板用は表面が加工されていますので、密着の良い塗料で屋号やロゴマークを直接ボディーに貼付することで、宣伝用としても活用できます。
    厚さ(mm)0.8寸法(mm)200×300危険物の類別非危険物
  • ガンリューブ 進勇商事

    ガンリューブ

    進勇商事
    2,098税込2,308
    1本(60mL)
    当日出荷
    スプレーガン専用のオイルです。 スプレーガン洗浄機などによる洗浄回数が多くなり、レバーやバルブ、ネジなどが傷むことがありますが、ガンリューブを使用することにより新品状態に戻すことができます。 植物性オイルのため、ニードルパッキン類に塗布してもハジクことがありません。
    寸法(直径Φ×高さH)(mm)35×132RoHS指令(10物質対応)対応
  • エフパック(自動車補修塗装用カバー) 進勇商事

    エフパック(自動車補修塗装用カバー)

    進勇商事(2件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    補修用(タッチアップ)塗装カバーです。両側のフロントフェンダーや前後のドアー・リヤフェンダーなど合計8カ所(面)を開くことができます。ウレタン塗料など、比較的乾燥の遅い塗装に最適です。
    用途塗装カバー仕様8面開き危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノンスリップシートカバー 0.018mm 50枚 進勇商事

    ノンスリップシートカバー 0.018mm 50枚

    進勇商事(1件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1箱(50枚)
    当日出荷
    車輌鈑金中や塗装中に車の内部や他の部分を汚さない、車専用の各種カバー
    用途フロントシート用養生カバー材質ポリエチレン幅(mm)820厚さ(mm)0.018高さ(mm)1390表面処理ノンスリップ加工適合車種普通乗用車
  • ヒートマックス(Ⅱ)電球 進勇商事

    ヒートマックス(Ⅱ)電球

    進勇商事
    4,298税込4,728
    1個
    欠品中
    適合ヒートマックスⅡ
  • ぬりいた工房 進勇商事

    ぬりいた工房

    進勇商事(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1箱(100枚)
    当日出荷
    隠蔽力・光沢をチェックし、調色管理のお役にたつコート紙式塗板です。 下塗り色(プラサフ)を施していますので隠蔽性が一目瞭然です。 表面、裏面ともPPシート加工のため、鉄板面に塗装した時と同じ仕上がりになり光沢検査にも適しています。 裏面は塗色作成日・車種・年式・塗色番号・塗装条件・配合比率などを記載して、調色や塗装の管理(保管)にご利用できます。
    寸法・サイズ(mm)90×200
  • スポットヒーター(SH-650兼用)電球 進勇商事

    スポットヒーター(SH-650兼用)電球

    進勇商事(6件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    適合スポットヒーター
  • クリスタルブロック 進勇商事

    クリスタルブロック

    進勇商事(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1セット(5個)
    当日出荷から4日以内出荷
    塗装面のピンホール・ダレ・ホコリ・ブツなどの後処理用の砥石。コンパクトなブロック状だからブツ・ゴミなどの頭だけを研磨することが可能です。
    寸法(mm)20×30×60材質PVARoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ盛板 進勇商事

    アルミ盛板

    進勇商事
    5,498税込6,048
    1枚
    翌々日出荷
    材質アルミ型式左官型寸法(mm)230×270
  • F-PACK (エフーパック) 進勇商事

    F-PACK (エフーパック)

    進勇商事
    17,980税込19,778
    1枚
    3日以内出荷