新盛ソリューションズ取扱い終了
ボタンを押すと日付(日時)情報を表示する!小型プリンタ。発行ボタンを押すだけの単純操作で、その時の日付(日時)や賞味期限などの補正した日付(日時)を印字します。12種類の印字内容を本体に登録でき、メッセージや商品によって呼出し発行が出来ます。日付(日時)は、本体に時計を内蔵しているので、誰が印字しても正確な日付(日時)を印字します。ラベルシールのフォームは、ラベルパートナー(専用ソフト)で簡単に作れます。バーコードや2次元コード、画像データーの印字もできます。
TKG品番9-1554-0301付属品ACアダプタ、USBケーブル(mini-Btype)、ラベルパートナー(専用ソフト)材質筐体プラスチック(ポリカーボネート)、RoHS対応質量(kg)0.29方式発行方式:剥離発行、連続発行外径(Φmm)最大70範囲有効印字範囲:48×100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×146×7インターフェースUSB(mini-Btype)メモリー最大12件印字方式サーマルペーパーによる感熱記録方式解像度203dpiラベルアイマーク、ギャップ、ジャーナルラベル