カテゴリ
- 測定用品(8)
絞り込み
ブランド
- シンワ測定
- 南海プライウッド(46)
- SHIMANO(シマノ)(42)
- TOSTEM(LIXIL)(17)
- マキタ(12)
- 東リ(9)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- Bulls(ブルズ)(8)
- 若泉漆器(7)
- SMC(5)
- STAHLWILLE(スタビレー)(5)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(4)
- DAIKEN(旧:大建工業)(4)
- タキロン(4)
- ウッドワン(4)
- 福井クラフト(4)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](4)
- エスコ(3)
- 共栄プラスチック(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「尺9」の検索結果

イモノ尺シルバー2m 9伸
シンワ測定¥59,980税込¥65,9781個翌々日出荷鋳物用の木型や金型の製作時に、型の寸法を測定する時に使用します。 鋳物は砂のくぼみに溶けた鋳鉄を流し込んで固めます。 この時、収縮するので型は大きめに作ります。 金属や、大きさ、鋳物工場によって収縮率が異なりますので、それらに応じた拡大率のイモノ尺が必要になります。 シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。 エッチング加工+メッキ目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。材質ステンレスSUS420J2本体寸法(mm)2085×40×2.0 ※伸縮によって数値は変わります。製品質量(g)1275 ※伸縮によって数値は変わります。RoHS指令(10物質対応)対応
イモノ尺シルバー30cm 9伸
シンワ測定¥3,598税込¥3,9581個4日以内出荷鋳物用の木型や金型の製作時に、型の寸法を測定する時に使用します。 鋳物は砂のくぼみに溶けた鋳鉄を流し込んで固めます。 この時、収縮するので型は大きめに作ります。 金属や、大きさ、鋳物工場によって収縮率が異なりますので、それらに応じた拡大率のイモノ尺が必要になります。 シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。 エッチング加工+メッキ目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。材質ステンレスSUS420J2本体寸法(mm)345×25×1.0 ※伸縮によって数値は変わります。製品質量(g)66 ※伸縮によって数値は変わります。RoHS指令(10物質対応)対応
イモノ尺シルバー1m 9伸
シンワ測定¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷鋳物用の木型や金型の製作時に、型の寸法を測定する時に使用します。 鋳物は砂のくぼみに溶けた鋳鉄を流し込んで固めます。 この時、収縮するので型は大きめに作ります。 金属や、大きさ、鋳物工場によって収縮率が異なりますので、それらに応じた拡大率のイモノ尺が必要になります。 シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。 エッチング加工+メッキ目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。材質ステンレスSUS420J2本体寸法(mm)1060×35×1.5 ※伸縮によって数値は変わります。製品質量(g)435 ※伸縮によって数値は変わります。RoHS指令(10物質対応)対応
イモノ尺シルバー60cm 9伸
シンワ測定¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷鋳物用の木型や金型の製作時に、型の寸法を測定する時に使用します。 鋳物は砂のくぼみに溶けた鋳鉄を流し込んで固めます。 この時、収縮するので型は大きめに作ります。 金属や、大きさ、鋳物工場によって収縮率が異なりますので、それらに応じた拡大率のイモノ尺が必要になります。 シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。 エッチング加工+メッキ目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。材質ステンレスSUS420J2本体寸法(mm)651×30×1.2 ※伸縮によって数値は変わります。製品質量(g)185 ※伸縮によって数値は変わります。RoHS指令(10物質対応)対応
曲尺 広ピタ シルバー 50cm 表裏同目 9段目盛 JIS
シンワ測定¥3,398~税込¥3,738~1個ほか当日出荷から20日以内出荷適度な弾力を持った広巾タイプの曲尺です。内側基点目盛なので、材料に引っ掛けてそのまま測れます。用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺材質ステンレス寸法(mm)520(260)20×1質量(g)115短枝(mm)(外)250、(内)200長枝(mm)(外)500、(内)4500JIS規格取得取得済長さ許容差(mm)±0.2直角度100mmにつき0.1mm以下
3倍尺 のび助 一方向式 Ⅱ
シンワ測定(4件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷内測、外測これ1本。のび助がさらに進化。 強いレバー。折れにくさ、固定のしやすさが格段にアップしました。 外測用フックを引っ掛けて外寸測定ができます。材質突き当て部:ABS樹脂、竿:アルミ、ストッパーレバー:ポリカーボネート樹脂、ジョイント:ポリアセタール樹脂、外測用フック:ステンレス長さ許容差(mm)2mまで±1.0mm 2m以上±0.5mm/m
3倍尺 のび助 両方向式 尺相当目盛付
シンワ測定(3件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷から翌日出荷3倍の長さまで伸び、読み取りは手元でOK!一人でも簡単に測る事ができます。突き当てはプラスチックを使用しているので、当たりがソフトで傷を付けません。伸縮が両方向なので、常に中央部を持つ為、特に左右の内寸測定に適しています。大きくて読み取りやすい目盛数字を採用しています。用途内装工事・インテリア施工・建具取付作業・フロント工事・階段取付作業・ブロック積工事・上下水道工事・石積工事などに。寸法(幅W×厚さ)(mm)26.1×17.2材質本体/アルミテープ/スチールストッパーネジ/ポリカーボネート樹脂
3倍尺 のび助 両方向式 メートル目盛
シンワ測定(2件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981本当日出荷から翌日出荷伸縮が両方向なので、常に中央部を持つため、特に左右の内寸測定に適しています。使いやすい楕円形でプラスチックのストッパーを採用しました。先端部は広く、ケガキ、測定がしやすくなっています。用途内装工事、建具取り付け等の寸法測定に使用する直尺材質本体:アルミ目盛仕様赤数字入、メートル目盛