カテゴリ

  • 測定用品(14)
絞り込み
ブランド
  • シンワ測定
  • モノタロウ(1)
  • KNIPEX(クニペックス)(6)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(4)
  • マキタ(3)
  • TRUSCO(2)
  • SK(新潟精機)(2)
  • KIYOHARA(清原)(2)
  • Wera(1)
  • エスコ(1)
  • ナカバヤシ(1)
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)(1)
  • シグマ光機(1)
  • Clover(クロバー)(1)
  • マノール(1)
  • RS PRO(1)
  • ドラパス(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「直尺2m」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
細巾直尺 シルバー 2m シンワ測定細巾直尺 シルバー 2mシンワ測定
25,980税込28,578
1本
当日出荷から16日以内出荷
細巾で厚みの薄い直尺です。品質はJIS規格品と同等です。 シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。 エッチング加工+メッキ目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
用途R状の寸法取りや機械等への取り付けに使用できます。材質ステンレス(SUS420J2)質量(g)115メモリピッチ下段(mm)1メモリピッチ上段(mm)1全長×幅W×厚さ(mm)2030×15×0.5
直尺シルバー シンワ測定直尺シルバーシンワ測定(97件のレビュー)
299税込329
1本ほか
当日出荷から16日以内出荷
JIS1級です。シルバー仕上げ(艶消し加工)で表面の反射を抑え、目盛が読み取りやすくなっています。エッチング加工+めっき目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
直尺ステン 赤数字入 JIS シンワ測定直尺ステン 赤数字入 JISシンワ測定(64件のレビュー)
299税込329
1本ほか
当日出荷から16日以内出荷
JIS1級です(15cm~2m)。 裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付です。(15cm~1mまで。1.5m以上なし) 目盛はクロムメッキの為、取れにくくなっています。 ステンレスの素材表面をそのまま活かし、リーズナブルに提供します。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。材質ステンレスJIS規格取得取得済
細巾直尺 シルバー シンワ測定細巾直尺 シルバーシンワ測定(11件のレビュー)
849税込934
1本ほか
当日出荷から16日以内出荷
細巾で厚みの薄いスケールです。 目盛はエッチングで刻み、黒クロムメッキなので取れません。 品質は直尺JIS規格と同じです。 曲面に合わせて使用できます。
用途R状の寸法取りや機械等への取り付けに使用できます。メモリピッチ上段(mm)1
アルミカッター定規 カット師 取手付 シンワ測定アルミカッター定規 カット師 取手付シンワ測定(16件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷
カッター面に刃が食い込まないよう、ステンレス細板を取り付けてあります。 定規を固定しやすくするように裏面にスベリ止ゴムを付けてあります。 押さえやすい特殊形状の取手を採用しました。 尺相当目盛、cm目盛のどちらかの目盛が本体の上段にあった場合、その目盛の基点が左側端面になる仕様のW左基点タイプです。 大工さんに便利な尺相当目盛付です。 大きく鮮明な目盛数字を採用しました。 軽くて錆びず、丈夫です。
用途長さ測定、線引き、カッティング等材質本体:アルミ、細板:ステンレス、取手:ABS樹脂/エラストマー樹脂、すべり止め:ゴム目盛測定面:cm目盛 カッティング面:尺相当目盛
直尺ステン 赤数字なし シンワ測定直尺ステン 赤数字なしシンワ測定
31,980税込35,178
1本ほか
当日出荷から11日以内出荷
ステンレスの素材表面をそのまま活かし、リーズナブルに提供します。 エッチング加工+メッキ目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
用途長さ測定に使用。厚さ(mm)3.0
アルミ直尺 アル助(すべり止め付) シンワ測定アルミ直尺 アル助(すべり止め付)シンワ測定(40件のレビュー)
529税込582
1本
当日出荷
大きくて鮮明な目盛数字を採用。 軽くて錆びずに丈夫で。 危険防止壁付き-カッティング面より高いので、カッターがすべって乗りこえることがありません。 裏面にスポンジを貼り付けてあり、軽い力で定規を押さえられます。
用途長さの測定、溝引き、カッティング用として使用します。目盛仕様メートル目盛材質アルミ
直尺シルバー(上下1mmピッチタイプ) シンワ測定直尺シルバー(上下1mmピッチタイプ)シンワ測定(6件のレビュー)
719税込791
1本
当日出荷から16日以内出荷
細かい目盛が不要な場合に読み取りやすい1mmピッチ JIS1級、赤数字入り 裏面インチ換算表、ネジ下穴表付です。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。JIS規格1級JIS規格取得取得済
アルミカッター定規 カット師PROTECT シンワ測定アルミカッター定規 カット師PROTECTシンワ測定(9件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
防護壁はたためるので、持ち運びや収納の邪魔になりません。 高さ30mmの防護壁(カッティング面から35mm)が手を守ります。 保護キャップ付で、材料を傷めません。
材質本体:アルミ、細板:ステンレス、保護キャップ:ポリアセタール樹脂、スベリ止:ゴム
アルミカッター定規 カット師 取手なし シンワ測定アルミカッター定規 カット師 取手なしシンワ測定(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
大工さんに便利な尺相当目盛付きのアルミ定規です。裏面に滑り止めゴム付です。カッター面に刃が食い込まない、ステン鋼付です。 大きく鮮明な目盛数字を採用、、赤数字入り。 軽くて錆びず丈夫です。
用途長さ測定、線引き、カッティング、丸ノコガイド定規に。材質(本体)アルミ、(細板)ステンレス、(滑り止め)ゴム
アルミカッター定規 カルカッター シンワ測定アルミカッター定規 カルカッターシンワ測定(8件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
女性の方にも使いやすい軽量設計です。大きく鮮明な目盛数字を採用しています。裏面にすべり止めスポンジ付きです。カッターの刃が食い込まない、ステン鋼付です。
用途長さの測定・カッティングに使用できる直尺測定範囲(cm)100材質本体:アルミ目盛仕様メートル目盛、赤数字入り長さ許容差(mm)±0.40真直度(mm)0.40以下
直尺 14000シリーズ 校正証明書付 シンワ測定直尺 14000シリーズ 校正証明書付シンワ測定
4,398税込4,838
1個
9日以内出荷
校正証明書一般校正
竹製ものさし シンワ測定竹製ものさしシンワ測定(11件のレビュー)
779税込857
1本
当日出荷から翌々日出荷
竹製なので、手になじみやすいです。
用途長さの測定・溝引などに使用する物差し かね尺:建築に(東北の一部では和裁にも使用)。 くじら尺:和裁に材質本体:竹
アルミカッター定規 つなげるカット師 シンワ測定アルミカッター定規 つなげるカット師シンワ測定
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
2mのカッター定規を分割できるため、コンパクトに収納でき、持ち運びに便利です。分割することで1mのカッター定規として使用できます。工具不要で簡単に脱着ができます。カッター面に刃が食い込まないよう、ステンレス細板を貼り付けてあります。cm目盛(上段目盛)と尺相当目盛(下段目盛)の基点がともに左側端面になる仕様の左基点タイプです。しっかり固定できるスベリ止ゴムを採用しました。
用途長さの測定、線引き、カッティング、丸ノコガイド定規用に。石膏ボードやベニヤ板などのカッティング作業に。仕様スベリ止め:有寸法(mm)分割時:1135×69×11目盛上段:cm目盛 下段:尺相当目盛製品質量(g)1550製品サイズ(mm)2020×69×11真直度(mm)0.4以下許容差(mm)長さ:マイナス0.7~1.0
直尺2m特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 直尺2m