カテゴリ

  • 測量用品(土木/建設)(2)
絞り込み
ブランド
  • シンワ測定
  • マキテック(55)
  • メイキコウ(44)
  • NTカッター(3)
  • コンパクトツール(2)
  • 前澤化成工業(2)
  • 王子ゴム化成(2)
  • アズワン(1)
  • 岩田製作所(1)
  • 新ダイワ(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • ハイオス(1)
  • 室本鉄工(1)
  • DiodesZetex(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「450p-150」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スピニングレーザー H-3 デジタル受光器付 シンワ測定

    スピニングレーザー H-3 デジタル受光器付

    シンワ測定
    129,800税込142,780
    1セットほか
    翌日出荷から21日以内出荷
    水平にレーザーを照射できます。着脱式リチウムイオンバッテリーで付けても外しても充電できます。デジタル受光器が標準装備されており屋外などの見えにくい場所でも使用できます。防塵・防水性能IP66
    用途各種墨出し作業に。材質(本体)ABS樹脂質量(g)1845規格防塵・防水構造(IP66)電源着脱式リチウムイオンバッテリー、ACアダプター本体寸法(mm)180×138×210精度水平精度:±10mm/100m範囲測定範囲:直径400m(半径200m)受光器使用時、自動整準範囲:±5°回転速度(min-1[r.p.m])600/450/300/150/0保証期間1年間盗難・火災補償付
  • スピニングレーザー HV-3 デジタル受光器付 シンワ測定

    スピニングレーザー HV-3 デジタル受光器付

    シンワ測定
    149,800税込164,780
    1セットほか
    翌日出荷から21日以内出荷
    水平・鉛直にレーザーを照射できます。ライン幅を4段階切替可能なスキャンモード付です。レーザーポイントが照射でき、ポイントの位置をリモコンで微調整できます。着脱式リチウムイオンバッテリーで付けても外しても充電できます。防塵・防水性能IP66
    用途各種墨出し作業に。材質(本体)ABS樹脂質量(g)1845規格防塵・防水構造(IP66)電源着脱式リチウムイオンバッテリー、ACアダプター本体寸法(mm)180×138×210精度水平精度:±10mm/100m 鉛直精度:±15mm/100m範囲測定範囲:直径800m(半径400m)受光器使用時、自動整準範囲:±5°、スキャン幅:15°/50°/100°/220°回転速度(min-1[r.p.m])600/450/300/150/0保証期間1年間盗難・火災補償付