カテゴリ

  • 測定用品(2)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • シンワ測定
  • モノタロウ(1)
  • 旭電機化成(7)
  • 共栄プラスチック(7)
  • セルスター(7)
  • I.L.K(池田レンズ工業)(6)
  • TRUSCO(5)
  • キングジム(4)
  • クリアー光学(4)
  • スマイルキッズ(4)
  • タカチ電機工業(3)
  • 長野計器(3)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • 京葉光器(LEAF)(3)
  • ケイワーク(3)
  • 報商製作所(3)
  • RS PRO(3)
  • エスコ(2)
  • ENGINEER(エンジニア)(2)
  • カシオ計算機(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「CR2016」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタルノギスソーラーパネル シンワ測定

    デジタルノギスソーラーパネル

    シンワ測定(14件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1台ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    電池の消耗軽減(2way power) 精密な作業に最適(最小読取値0.01mm) 高い精度を実現(器差±0.03mm)
    最小読取値(mm)0.01付属品ケース付材質デジタルユニット部:ABS樹脂材質(本体)ステンレス使用温度範囲(℃)0~40電源ソーラーパネル、リチウム電池CR2016×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)最小表示量(mm)0.01使用温度(℃)0~40保存温度(℃)-10~60電池寿命約1年(電池のみで使用した場合)保存湿度(%)80以下デプスバー(有・無)特性●最小読取値が0.01mmで精密な作業に最適です。●ソーラーパネルとリチウム電池の2電源方式です。※周辺照度が200ルクス以上の場合、ソーラーパネルで電池消耗を軽減します。●比較測定、間接測定ができるゼロセット機能付です。●オートパワーオフ機能付です。
  • デジタルノギスカーボンファイバー製ソーラーパネル シンワ測定

    デジタルノギスカーボンファイバー製ソーラーパネル

    シンワ測定(7件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1台ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    ソーラーパネルとリチウム電池の2電源方式(200ルクス以上の場所ではソーラーパネルのみでの使用が可能)。カーボンファイバー製だから測定物をキズつけません。
    材質本体/カーボンコンポジットプラスチック液晶表示部/ABS樹脂質量(g)59電源ソーラーパネル、リチウム電池CR2016×1個※周辺照度が200ルクス以上の場合、ソーラーパネルのみで使用可能。※付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。寸法d(mm)40寸法a(mm)237最小表示量(mm)0.1本体寸法(mm)237×77×14.5使用温度(℃)0~40寸法e(mm)70繰返し精度(mm)0.1寸法b(mm)77保存温度(℃)-10~60寸法c(mm)16寸法f(mm)16電池寿命約1年(電池のみで使用した場合)保存湿度(%)80以下
  • 電子記録パッド  伸縮式 シンワ測定

    電子記録パッド 伸縮式

    シンワ測定
    3,998税込4,398
    1個
    翌日出荷
    あらゆる記録写真の撮影に。
    用途付属のタッチペンで画面に直接書き込みでき、消去ボタンを押すだけで書いた文字を消すことができます。書いた内容の誤った消去を防ぐロック機能付です。固定ねじを回すことでフレームを任意の角度でガッチリ固定できます。3段階で伸縮します。たたんでコンパクトに収納できます。材質フレーム・ジョイント・固定ねじ・本体・タッチペン/ABS樹脂 伸縮部/真ちゅう グリップ/シリコンゴム寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)198×217×30使用温度(℃)-10~40製品質量(g)255電池CR2016伸縮サイズ(mm)【柄】200~610繰り返し・詰め替え対応