カテゴリ

  • 測定用品(3)
絞り込み
ブランド
  • シンワ測定
  • モノタロウ(16)
  • SK(新潟精機)(69)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(44)
  • タニタ(42)
  • オーム電機(39)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(34)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(32)
  • テクロック(22)
  • ドリテック(22)
  • INSIZE(インサイズ)(20)
  • カシオ計算機(19)
  • ELPA(18)
  • エスコ(14)
  • カスタム(14)
  • 佐藤計量器製作所(14)
  • Panasonic(パナソニック)(14)
  • Canon(13)
  • CATEYE(12)
  • タカチ電機工業(11)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「CR2032」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルノギス カーボンファイバー 大文字 150mm シンワ測定デジタルノギス カーボンファイバー 大文字 150mmシンワ測定(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1本ほか
当日出荷から10日以内出荷
大きな数字で読み取りやすいデジタルノギスです。
用途外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定に。仕様外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定材質デジタルユニット部:ABS樹脂材質(本体)カーボンコンポジットプラスチック(カーボン5%含有)質量(g)65使用温度範囲(℃)0~40電源リチウム電池CR2032×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)寸法d(mm)40寸法a(mm)237本体寸法(mm)237×77×19使用温度(℃)0~40寸法e(mm)60最小読取値(mm)0.1寸法b(mm)77保存温度(℃)-10~60本体サイズ(mm)237×77×19寸法c(mm)16寸法g(mm)3.9オートパワーオフ無操作状態で約5分後寸法f(mm)16保存湿度(%)80以下デプスバー(有・無)最大許容誤差(μm)外側測定:±300/内側測定:±500特性●読み取りやすい文字高15mmの大型液晶表示を採用しました。●測定物にキズを付けにくい素材です。●比較測定、間接測定ができるゼロセット機能付です。●デジタルユニット部をスライドするとON/OFFボタンを押さなくても起動します。●保管や持ち運びに便利なケース付です。●オートパワーオフ機能付です。
デジタルノギス 大文字2 防塵防水 データ転送機能付 シンワ測定デジタルノギス 大文字2 防塵防水 データ転送機能付シンワ測定
88,980税込97,878
1個
翌々日出荷
付属品収納ケース、電池取り出し用ピック電源リチウム電池CR2032×1個最小読取値(mm)0.01防塵防水性能IP65オートパワーオフ無操作状態で約5分後Bluetooth4.2通信距離(m)約7
土壌水分チェッカー シンワ測定土壌水分チェッカーシンワ測定
1,580税込1,738
1個
翌々日出荷
水分量をLEDで表示、水やりのタイミングがわかる
用途水やりのタイミングがわかる:土壌の水分量をLEDの3段階で確認できます。押した時だけLEDが光ります。長期間、挿したままでご使用できます。材質本体ケース・電池フタ:ABS樹脂/測定器:ガラスエポキシ樹脂測定範囲[3段階]赤ランプ:約0~15%、緑ランプ:約6~60%、青ランプ:約61~100%電源CR2032×1個(付属の電池はモニター用のため、電池寿命が短い場合があります。)測定対象土壌水分使用環境温度:0~50℃、湿度:5~95%(結露のないこと)