カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- シンワ測定
- モノタロウ(3)
- タニタ(5)
- A&D(エー・アンド・デイ)(2)
- ニチフ(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- 佐藤計量器製作所(1)
- フルーク(FLUKE)(1)
- マザーツール(1)
- ドリテック(1)
- オムロンヘルスケア(1)
- Texas Instruments(1)
- サンワダイレクト(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「bt-543」の検索結果
特価

放射温度計 レーザーポイント機能付
シンワ測定(22件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1台ほか当日出荷から20日以内出荷レーザーポイント機能付きなので測定位置が一目でわかります。バックライト付きなので暗い場所でも読み取れます。用途測定物に触れる事なく瞬時に温度を測定する放射温度計測定精度±2%または±2(数値の高い方を適用)応答時間(秒)1動作温度範囲(℃)0~50電源単4アルカリ電池2本材質本体:ABS樹脂寸法(mm)185×46×143精度±2%または±2(数値の高い方を適用)電池寿命(時間)連続使用14温度表示方式デジタル温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)レーザーの有無あり