カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- シンワ測定
- モノタロウ(1)
- ダイワアドテック(3)
- ヨシオ(3)
- CKD(2)
- 聖和精機(2)
- タンガロイ(2)
- マクセル(2)
- 京セラ(1)
- サンドビック(1)
- BIG DAISHOWA(1)
- タカチ電機工業(1)
- 東芝(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- 三菱電機(1)
- 長谷川電機工業(1)
- 日東(1)
- CATEYE(キャットアイ)(1)
- 京葉光器(LEAF)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「cr1620」の検索結果

デジタルノギス カーボンファイバー大文字 100mm
シンワ測定(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個ほか当日出荷から20日以内出荷読み取りやすい文字高11mmの大型液晶表示を採用/測定物にキズを付けにくい素材/比較測定、間接測定ができるゼロセット機能付/ストラップ穴付/デジタルユニット部をスライドするとON/OFFボタンを押さなくても起動/保管や持ち運びに便利なケース付/オートパワーオフ機能付用途外径測定・内径測定・深さ測定・段差測定に。材質本体:カーボンコンポジットプラスチック(カーボン5%含有)、デジタルユニット部:ABS樹脂質量(g)40測定範囲(mm)0.1~100電源リチウム電池 CR1620×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)最小表示量(mm)0.1使用温度(℃)0~40器差(mm)外側:±0.3、内側:±0.5本体サイズ(mm)178×61×17