カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- シンワ測定
- モノタロウ(1)
- 共栄プラスチック(7)
- セルスター(6)
- TRUSCO(5)
- クリアー光学(4)
- スマイルキッズ(4)
- キングジム(3)
- タカチ電機工業(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- 京葉光器(LEAF)(3)
- ENGINEER(エンジニア)(2)
- カシオ計算機(2)
- 東芝(2)
- マクセル(2)
- プリンストン(2)
- EIGERTOOL(アイガーツール)(2)
- I.L.K(池田レンズ工業)(2)
- PROX(プロックス)(2)
- ELPA(1)
- エレコム(1)
- ブランドをもっと見る
「cr2016」の検索結果

デジタルノギスカーボンファイバー製ソーラーパネル
シンワ測定(7件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1台ほか当日出荷から20日以内出荷ソーラーパネルとリチウム電池の2電源方式(200ルクス以上の場所ではソーラーパネルのみでの使用が可能)。カーボンファイバー製だから測定物をキズつけません。測定範囲(mm)0.1~150最小表示量(mm)0.1器差(mm)外側/±0.3、内側±0.5繰返し精度(mm)0.1材質本体/カーボンコンポジットプラスチック液晶表示部/ABS樹脂質量(g)59電源ソーラーパネル、リチウム電池CR2016×1個※周辺照度が200ルクス以上の場合、ソーラーパネルのみで使用可能。※付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。寸法d(mm)40寸法a(mm)237本体寸法(mm)237×77×14.5使用温度(℃)0~40寸法e(mm)70寸法b(mm)77保存温度(℃)-10~60寸法c(mm)16寸法f(mm)16電池寿命約1年(電池のみで使用した場合)保存湿度(%)80以下