カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- シンワ測定
- Flir(フリアーシステムズ)(8)
- イチネンTASCO(3)
- testo(テストー)(2)
- アズワン(1)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- 共立電気計器(1)
- 佐藤計量器製作所(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- カイセ(1)
「flir e76」の検索結果

サーモグラフィー
シンワ測定¥55,980税込¥61,5781個欠品中温度分布を画像で確認一目で分かるサーモグラフィー用途見やすい表示:熱の分布画像で温度と湿度差が識別できます。1.照準箇所の温度同時表示。2.照準か所の温度表示。3.最高・最低温度表示。データ転送:画像や動画を撮影しデータをパソコンへ転送することができます。放射率可変:測定対象物に合わせた放射率の調整が簡単にできます。付属品USB(Type-C)ケーブル/ストラップ材質ゴムカバー:TPU材質(本体)ABS樹脂電源リチウムイオンバッテリー(内蔵)測定範囲(℃)-20~550使用温度(℃)-20~50範囲波長:8~14μm精度(℃)-14.9~550±2%(読み取り値)または±2(数値の大きい方)-20~-15:±4機能照射:LEDライト3段階製品質量(g)375メモリー容量最大6GB内蔵放射率0.01から1まで調整可能(初期設定は0.95)本体サイズ(mm)223×68×90解像度【液晶】320×240(ピクセル)、【赤外線】120×90(ピクセル)視野角37°×28°オートパワーオフ無操作状態で約5分、20分後(設定・解除可能)LCD仕様2.8(インチカラー)バッテリー容量(mAh)2000連続測定最大3時間空間分解能(mrad)5.31フレームレート25Hz最小表示(℃)0.1