カテゴリ

  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • シンワ測定
  • Flir(フリアーシステムズ)(8)
  • イチネンTASCO(3)
  • testo(テストー)(2)
  • アズワン(1)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(1)
  • 共立電気計器(1)
  • 佐藤計量器製作所(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • カイセ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「flir e76」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サーモグラフィー シンワ測定

    サーモグラフィー

    シンワ測定
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    欠品中
    温度分布を画像で確認一目で分かるサーモグラフィー
    用途見やすい表示:熱の分布画像で温度と湿度差が識別できます。1.照準箇所の温度同時表示。2.照準か所の温度表示。3.最高・最低温度表示。データ転送:画像や動画を撮影しデータをパソコンへ転送することができます。放射率可変:測定対象物に合わせた放射率の調整が簡単にできます。温度範囲(℃)-20~550精度(℃)-14.9~550±2%(読み取り値)または±2(数値の大きい方)-20~-15:±4視野角37°×28°空間分解能(mrad)5.31解像度【液晶】320×240(ピクセル)、【赤外線】120×90(ピクセル)フレームレート25Hz付属品USB(Type-C)ケーブル/ストラップ材質ゴムカバー:TPU材質(本体)ABS樹脂電源リチウムイオンバッテリー(内蔵)測定範囲(℃)-20~550使用温度(℃)-20~50範囲波長:8~14μm機能照射:LEDライト3段階製品質量(g)375メモリー容量最大6GB内蔵測定波長(μm)8~14放射率0.01から1まで調整可能(初期設定は0.95)本体サイズ(mm)223×68×90オートパワーオフ無操作状態で約5分、20分後(設定・解除可能)LCD仕様2.8(インチカラー)放射率設定0.01から1まで調整可能(初期設定は0.95)バッテリー容量(mAh)2000連続測定最大3時間最小表示(℃)0.1