カテゴリ

  • 測定用品(3)
絞り込み
ブランド
  • シンワ測定
  • モノタロウ(1)
  • フルーク(FLUKE)(6)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(5)
  • 佐藤計量器製作所(2)
  • HIOKI(日置電機)(1)
  • マザーツール(1)
  • ICI(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fluke 568 ex」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 放射温度計 レーザーポイント機能付 シンワ測定

    放射温度計 レーザーポイント機能付

    シンワ測定(22件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1台ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    レーザーポイント機能付きなので測定位置が一目でわかります。バックライト付きなので暗い場所でも読み取れます。
    用途測定物に触れる事なく瞬時に温度を測定する放射温度計材質本体:ABS樹脂寸法(mm)185×46×143電源単4アルカリ電池2本精度±2%または±2(数値の高い方を適用)電池寿命(時間)連続使用14温度表示方式デジタル温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
  • 放射温度計防塵防水デュアルレーザーポイント機能付(放射率可変タイプ) シンワ測定

    放射温度計防塵防水デュアルレーザーポイント機能付(放射率可変タイプ)

    シンワ測定(12件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
    コンパクトタイプ。 防塵・防水構造。 測定範囲が分かり易い、デュアルレーザーポイント機能付。
    測定精度0~550℃/±2%または±2℃(数値の高い方を適用)-60~0℃/±2℃+表示温度×0.05℃仕様デュアルレーザーポイント、バックライト、放射率可変タイプ質量(g)180(電池含)電源単4アルカリ電池2本測定範囲(℃)-60~550本体寸法(mm)144×43×117使用温度(℃)0~50測定方式HOLD測定/LOCK測定分解能(℃)-9.9~199.9℃/0.1℃、それ以外/1℃放射率0.1から1まで調整可能(初期設定は0.95)距離係数D:S=12:1(D:距離、S:測定範囲直径)電池寿命(連続時間)14(レーザーポイント、バックライトOFFの場合/140)防塵防水性能IP54モードHIアラーム、LOWアラーム、最高温度、最低温度、最高最低温度差、平均温度表示サンプリング(秒)1出力(mW)1以内(JISクラス2)レーザー波長(nm)650(平均波長)温度表示方式デジタル特性防塵・防水温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
  • 放射温度計 防塵防水 シンワ測定

    放射温度計 防塵防水

    シンワ測定(1件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    プローブ付で食品などに刺して使えます。防水・防塵仕様(IP54)です。放射率調整が可能です。
    用途触れても触れなくても使用できる温度計放射率0.1~1まで調節可能材質本体:プラスチック寸法(mm)165×46×20質量(g)92電源リチウム電池CR2450×1個測定範囲(℃)放射:-33~220、プローブ:-33~220精度(℃)放射:±2%または±2℃(数値の高い方を適用)、プローブ:65℃以上±1%、-5℃~65℃±0.5℃、-5℃以下±1℃電池寿命(時間)連続使用40距離係数D:S=2.5:1(D=距離、S=測定範囲直径)温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応特性防塵防水温度計の種類放射温度計(ハンディタイプ)