カテゴリ

  • 測定用品(16)
    • デジタル上皿はかり(3)
    • アナログ上皿はかり(3)
    • デジタル台はかり(1)
絞り込み
ひょう量
  • 1kg(1)
  • 2kg(1)
  • 4kg(1)
  • 8kg(1)
  • 12kg(1)
  • 15kg(2)
  • 20kg(3)
  • 30kg(3)
  • 50kg(1)
  • 100kg(2)
  • 200g(1)
  • 400g(1)
  • 1000g(2)
  • 2000g(3)
  • 6000g(2)
最小表示
  • 0.005kg(2)
  • 0.01kg(2)
  • 0.02kg(2)
  • 0.04kg(2)
  • 0.05kg(1)
  • 0.08kg(2)
  • 0.5g(2)
  • 1g(4)
  • 2g(3)
  • 3g(2)
  • 4g(2)
  • 5g(1)
  • 8g(2)
  • 10g(1)
  • 20g(1)
  • 50g(1)
  • 100g(1)
  • 200g(1)
  • 500g(1)
校正証明書
  • 付き(1)
種類
  • 種類上皿はかり(2)
  • 種類台はかり(2)
  • 種類電子天秤(3)
表示形式
表示形式
アナログ(3)
表示形式
デジタル(4)
ひょう量単位
  • g(グラム)(4)
  • kg(キログラム)(5)
g(グラム)・kg(キログラム)
計量皿形状
  • (6)
計量皿寸法(mm)
  • 124×124(1)
  • 176×224(1)
  • 178×219(1)
  • 190×185(2)
  • 220×210(1)
  • 245×230(1)
  • 260×245(1)
  • 350×250(1)
124×124・176×224・178×219・190×185・220×210・245×230・260×245・350×250
ブランド
  • シンワ測定
  • モノタロウ(13)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(539)
  • パール金属(27)
  • ドリテック(6)
  • Yamato(大和製衡)(93)
  • カスタム(8)
  • TRUSCO(13)
  • トライメイト(2)
  • タニタ(25)
  • 大正天びん製作所(324)
  • オーハウス(206)
  • 島津製作所(133)
  • ケツト科学研究所(86)
  • イマダ(85)
  • 村上衡器(49)
  • クボタ計装(49)
  • エスコ(39)
  • 関西衡機(39)
  • sartorius(ザルトリウス)(38)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hakari」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 上皿はかり 取引・証明用 シンワ測定

    上皿はかり 取引・証明用

    シンワ測定(25件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1台
    当日出荷
    くっきり見易い目盛で読み取り易い秤です。 頑強設計で丈夫です。 取引証明用です。
    用途工場内・農作物・水産物など、色々な目方の計量に。表示形式アナログ精度等級四級計量皿形状角皿ひょう量単位kg
  • デジタル台はかり シンワ測定

    デジタル台はかり

    シンワ測定(11件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    サビに強いステンレス製のプラットホーム(皿)です。容器、袋などの入れ物を引いた重さを表示できる風袋引機能付です。見やすい位置で測れる隔測式です。オートパワーオフ機能付で約4分で自動的に電源がオフになります。比較測定用パーセントモード付(5kg以上の被測定物)です。
    用途物品・農作物・水産物など重量の計量に使用するはかり測定範囲0.5~100kg目量(kg)0.05付属品9V乾電池 1個 ACアダプター材質本体:ガラス、操作部:ABS樹脂、のせ台:ステンレス寸法(mm)276×291×33質量(g)3380種類デジタル台はかり使用温度範囲(℃)5~35(結露しないこと)規格取引証明以外用ひょう量(kg)100電源9Vアルカリ電池1個(付属品)ACアダプター(付属品)本体寸法(mm)276×291×33精度±0.5kg文字高(mm)15表示形式デジタルオートパワーオフ約4分液晶表示LCD文字高15mm特性●サビに強いステンレス製プラットホーム(皿)を採用しました。●高さが低い(33mm)ので重量物を載せる時に便利です。●文字高15mmで読み取りやすい液晶表示です。●オートパワーオフ機能付です。●比較測定用パーセントモード付です。(5kg以上の被測定物)●便利な風袋引機能付です。●見やすい位置で測れる隔測式です。●2電源 ACアダプター付です。(9Vアルカリ乾電池1個も付いています。)計量皿形状角皿ひょう量単位kg
  • 簡易はかり シンワ測定

    簡易はかり

    シンワ測定(14件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    高さが低いので重量物を載せる時に便利です。
    用途物品・農作物・水産物など重量の計量に使用するはかり材質のせ台・本体:スチール 目盛表示カバー:AS樹脂 目盛板:アルミ寸法(mm)350×289×146材質(本体)鉄製質量(g)5000種類自動はかり規格取引証明以外用計量皿寸法(mm)350×250表示形式アナログ材質(カバー)目盛表示カバー:AS樹脂計量皿形状角皿材質(計量皿)ひょう量単位kg材質(目盛板)アルミ
  • シンワ測定 デジタルはかり SD  取引証明以外用 シンワ測定

    シンワ測定 デジタルはかり SD 取引証明以外用

    シンワ測定(1件のレビュー)
    6,988税込7,687
    1台
    当日出荷
    文字高30mmで大きく見やすい液晶を採用しました。風袋引機能付で容器の重さを引いた測定ができます。使用する地域に合わせて重力加速度を設定できます。個数計量機能付です。オートパワーオフ機能付、バックライト機能付、ステンレス皿付です。ACアダプタ(97404)は別売りです。
    用途農作物など様々な計量に。付属品ステンレス計量皿材質(本体)ABS樹脂質量(g)1000種類電子天秤使用温度範囲(℃)5~35電源単4乾電池3本もしくはACアダプタ(別売 品番97404)定格電圧(V)DC6本体寸法(mm)64×234×246計量皿寸法(mm)178×219文字高(mm)30機能風袋引き、個数計量機能、オートパワーオフ機能、バックライト機能表示形式デジタル使用環境温度(℃)5~35オートパワーオフ無操作状態で約1、3、5分後(設定・解除可能)液晶表示LCD(文字高さ表示:30mm)使用環境湿度(%)85以下計量皿形状材質(計量皿)ステンレス
  • デジタルはかり WP 防塵防水 取引証明以外用 シンワ測定

    デジタルはかり WP 防塵防水 取引証明以外用

    シンワ測定
    9,988税込10,987
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    文字高30mmで大きく見やすい液晶を採用しました。風袋引機能付で容器の重さを引いた測定ができます。使用する地域に合わせて重力加速度を設定できます。防塵・防水性能IP54です。オートパワーオフ機能付、バックライト機能付、ステンレス皿付です。ACアダプタ(97404)は別売りです。
    用途農作物など様々な計量に。付属品ステンレス計量皿材質(本体)ABS樹脂質量(g)1600種類電子天秤使用温度範囲(℃)5~35電源単2乾電池4本もしくはACアダプタ(別売 品番97404)定格電圧(V)DC6本体寸法(mm)80×223×250計量皿寸法(mm)176×224文字高(mm)30機能風袋引き、オートパワーオフ機能、バックライト機能表示形式デジタル使用環境温度(℃)5~35防塵防水性能IP54オートパワーオフ無操作状態で約1、3、5、10分後(設定・解除可能)使用環境湿度(%)85以下計量皿形状材質(計量皿)ステンレス
  • デジタルはかり スモール 2000gシリコンカバー付 取引証明以外用 シンワ測定

    デジタルはかり スモール 2000gシリコンカバー付 取引証明以外用

    シンワ測定
    1,888税込2,077
    1台
    当日出荷
    種類デジタルはかり電源単4乾電池×2本ひょう量(g)2000本体寸法(mm)125×162×30精度2~500g時:±2g、500~2000g時:±3g目量(g)1計量皿寸法(mm)124×124表示形式デジタル製品質量(g)245オートパワーオフ無操作で約5分後計量範囲2~2000g計量皿形状角型ひょう量単位g
  • 部品 プラスチックカバー 上皿はかり 2~12kg用 シンワ測定

    部品 プラスチックカバー 上皿はかり 2~12kg用

    シンワ測定(3件のレビュー)
    599税込659
    1枚
    当日出荷
    適合機種70081、70084、70087、70090
  • 部品 ACアダプター デジタルはかり WP・SD 取引証明以外用 シンワ測定

    部品 ACアダプター デジタルはかり WP・SD 取引証明以外用

    シンワ測定
    2,488税込2,737
    1個
    当日出荷
    デジタルはかりWP・SD取引証明以外用の別売のACアダプターです。
  • 上皿はかり 取引・証明用 シンワ測定

    上皿はかり 取引・証明用

    シンワ測定
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    くっきり見やすい目盛で読み取り易いはかりです。
    用途物品・農作物・水産物など重量の計量に使用するはかり材質計量皿:ステンレス寸法(mm)240×190×210材質(本体)銅板質量(g)1800種類上皿自動はかり、ばね式指示はかり 基準適合証印付規格取引証明用計量皿寸法(mm)190×185表示形式アナログ使用温湿度範囲-10~40℃材質(カバー)前面カバー:ポリスチレン樹脂目盛板径(Φmm)164精度等級四級皿の厚さ(mm)0.5目量の数200計量皿形状角皿材質(計量皿)ステンレスひょう量単位g材質(調節つまみ)ポリスチレン樹脂材質(指針)アルミ
  • 部品 上皿はかり シンワ測定

    部品 上皿はかり

    シンワ測定
    209税込230
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    専用部品
  • 部品 プラスチックカバー 上皿自動はかり30kg用 シンワ測定

    部品 プラスチックカバー 上皿自動はかり30kg用

    シンワ測定
    789税込868
    1枚
    当日出荷
    同メーカー上皿自動はかり30kg用のプラスチックカバーの部品です。
    トラスコ品番799-0251材質ポリスチレン樹脂
  • 部品 デジタル上皿はかり シンワ測定

    部品 デジタル上皿はかり

    シンワ測定
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    専用部品
  • デジタル水分計 木材用 シンワ測定

    デジタル水分計 木材用

    シンワ測定(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    簡単操作の水分計。木材の含水率の測定に使用できます。木材の種類によってモードを切り替えることで正しく測定できる。ホールド機能により数値を固定して手元で読み取ることができる。文字高20mmなので読み取りやすい。
    用途木材の含水率の測定に。材質本体・保護キャップ:ABS樹脂、測定針:ステンレス寸法(mm)130×63×32測定範囲モード1:2~40.0%、モード2:2~49.0%、モード3:2~58.0%、モード4:2~68.0%質量(g)125(電池含む)電源9V乾電池1個(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)最小表示0.5%(分解能)精度±2.0%使用環境温度:0~40℃、湿度:10~70%オートパワーオフ無操作状態で約6分後保管環境温度:-10~50℃、湿度:0~80%
  • デジタル水分計 シンワ測定

    デジタル水分計

    シンワ測定
    25,800税込28,380
    1個
    当日出荷
    木材やコンクリートを傷付けずにセンサーで水分測定
    用途傷付けない:センサー式のため対象物を傷付けずに含水率を測定できます。見やすい液晶:読み取りやすい文字高約17mmの大型液晶を採用しました。合否判定機能付:含水率数値の合否判定ができます。設定値10%の場合:合否判定は設定値より低い場合は「〇」が表示されます。付属品収納ケース材質本体:ABS樹脂/センサー部:ガラス繊維測定範囲木材:2~80%、コンクリート:0~40%電源単4アルカリ乾電池 3本(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)最小表示0.5%(分解能)精度±2.0%測定深さ(mm)25製品質量(g)131(電池含)本体サイズ(mm)132×67×36使用環境温度:0~40℃、湿度:10~75%オートパワーオフ無操作状態で約5分後対応モード10段階
  • 土壌水分チェッカー シンワ測定

    土壌水分チェッカー

    シンワ測定
    1,580税込1,738
    1個
    翌日出荷
    水分量をLEDで表示、水やりのタイミングがわかる
    用途水やりのタイミングがわかる:土壌の水分量をLEDの3段階で確認できます。押した時だけLEDが光ります。長期間、挿したままでご使用できます。材質本体ケース・電池フタ:ABS樹脂/測定器:ガラスエポキシ樹脂測定範囲[3段階]赤ランプ:約0~15%、緑ランプ:約6~60%、青ランプ:約61~100%電源CR2032×1個(付属の電池はモニター用のため、電池寿命が短い場合があります。)測定対象土壌水分使用環境温度:0~50℃、湿度:5~95%(結露のないこと)
  • 部品 替針 2本入 デジタル水分計木材用 シンワ測定

    部品 替針 2本入 デジタル水分計木材用

    シンワ測定
    169税込186
    1セット(2本)
    11日以内出荷
    適合78636