カテゴリ

  • 測量用品(土木/建設)(2)
絞り込み
ブランド
  • シンワ測定
  • モノタロウ(2)
  • Y'sGOD(3)
  • BOSCH(ボッシュ)(2)
  • VOICE(2)
  • アックスブレーン(1)
  • エスコ(1)
  • ムラテックKDS(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • マイゾックス(1)
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)(1)
  • TAKAGI(高儀)(1)
  • 京セラインダストリアルツールズ(1)
  • ONE STEP(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「huepar」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタルアングルメーター 防塵/防水 シンワ測定

    デジタルアングルメーター 防塵/防水

    シンワ測定(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
    過酷な現場でも使える防塵・防水仕様。 IP65の防塵・防水仕様で、様々な場所での角度測定に使えます。 角度・勾配・立ち上がりをデジタルで切り替えて表示します。 バックライト機能付きで暗いところでも使えます。 水平・垂直をBEEP音でお知らせします。
    付属品ホルダーケース材質ABS樹脂、アルミ測定範囲90°×4方向(360°)質量(g)280(電池含)使用温度範囲(℃)-10~50電源単4アルカリ乾電池2本(※付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)最小表示0.05°、0.1%、1mm/m本体寸法(mm)151×60×31精度0°・90°:±0.05°、それ以外:±0.15°防塵防水性能IP65オートパワーオフ約5分
  • レーザーロボ LEXIA グリーン21 シンワ測定

    レーザーロボ LEXIA グリーン21

    シンワ測定
    39,980税込43,978
    1台ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    基本の縦横タイプ 視覚的に見やすい緑色のレーザーを採用 高出力レーザーです。【光の強さ3段階切替機能付】 電源を切っても照射ラインパターンを記憶 リチウムイオン電池内蔵で、充電アダプターや充電用電池ボックスを使ってUSB Type-Cポートから充電できます 回転台を取り外すことで、低い位置での墨出し(高さ40mm)ができます
    用途各種基準出しに使用。付属品充電アダプター、充電用電池ボックス、水平調整三脚アダプター、アルミケース、単3アルカリ乾電池4本質量(g)約1200(電池含)出力1mW以下(クラス2)電源リチウムイオン電池(内蔵)寸法(直径Φ×高さH)(mm)130×175(ボディ部Φ100)光源可視半導体レーザー波長(nm)520(緑)、地墨ポイント650(赤)自動補正範囲±3°制動方式振り子+磁気ダンパー方式指示精度縦・横ライン 7.5mで±1mm防塵防水性能IP54警告傾斜時:自動補正範囲を超えるとレーザー光が点滅(約1秒間隔)ライン幅(mm)5mでモード(弱):約1.5mm/モード(中):約1.8mm/モード(強):約2mm、7.5mでモード(弱):約2mm/モード(中):約2.5mm/モード(強):約3mmライン出射角(°)縦ライン 約130/横ライン 約120調光範囲3段階