カテゴリ
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- シンワ測定
- モノタロウ(2)
- RS PRO(32)
- SKF(日本エスケイエフ)(5)
- エビス(水平器)(5)
- SK(新潟精機)(4)
- SPARKFUN(4)
- ムラテックKDS(3)
- コクヨ(3)
- BIG DAISHOWA(2)
- 東栄工業(2)
- TPP(2)
- omron(オムロン)(1)
- マイゾックス(1)
- STS(1)
- Weller(1)
- 武蔵オイルシール工業(1)
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
- BLACK BOX(1)
- DIGILENT(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「level box」の検索結果
特価

デジタルプロトラクター
シンワ測定(13件のレビュー)¥6,798~税込¥7,478~1台ほか当日出荷から20日以内出荷デジタル表示なので一目で数値を読み取れます。 視界の悪いところでも測定値をホールドして、手元で確認する事ができます。 耐久性の高い直尺部。ステンレス製の直尺部にエッチングで目盛を入れました。 測る際に便利な左端面基点と直角時内側基点仕様です。
デジタルアングルメーター 防塵/防水
シンワ測定(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1台当日出荷から14日以内出荷過酷な現場でも使える防塵・防水仕様。 IP65の防塵・防水仕様で、様々な場所での角度測定に使えます。 角度・勾配・立ち上がりをデジタルで切り替えて表示します。 バックライト機能付きで暗いところでも使えます。 水平・垂直をBEEP音でお知らせします。付属品ホルダーケース材質ABS樹脂、アルミ測定範囲90°×4方向(360°)質量(g)280(電池含)使用温度範囲(℃)-10~50電源単4アルカリ乾電池2本(※付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)最小表示0.05°、0.1%、1mm/m本体寸法(mm)151×60×31精度0°・90°:±0.05°、それ以外:±0.15°防塵防水性能IP65オートパワーオフ約5分