カテゴリ
- 測定用品(4)
絞り込み
ブランド
- シンワ測定
- モノタロウ(6)
- SPARKFUN(4)
- RS PRO(4)
- サンワサプライ(3)
- TRUSCO(3)
- カネテック(2)
- アズワン(1)
- omron(オムロン)(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- ノガ(1)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
- HIDISC(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「magnetic base」の検索結果
特価

ダイヤルゲージ
シンワ測定(6件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1台当日出荷から14日以内出荷0.01mmまで測定できます。用途平面度測定・平行度測定・偏芯測定に使用するダイヤルゲージ付属品平裏フタ、収納ケース材質リミッター:ABS樹脂 目盛板:アルミ 目盛板カバー:アクリル樹脂 測定子:真ちゅう寸法(mm)107×55×44材質(本体)スチール・ABS樹脂質量(g)100(耳金付裏フタ装着時)測定範囲(mm)0~10目量(mm)0.01測定力(N)1.5以下外枠径(mm)55目盛仕様±0-50-100本体サイズ(mm)107×55×44(耳金付裏フタ装着時)戻り誤差(μm)5指示誤差[全測定範囲](μm)20材質(ステム)アルミ1/10回転隣接誤差(μm)8材質(外枠)ABS樹脂材質(スピンドル)ステンレス特性●耳金付裏フタを使用してスタンドに取り付けることができます。●収納ケース付です。材質(クランプ)真ちゅう