カテゴリ
- 測定用品(9)
- アナログ外側マイクロメータ(4)
- デジタル外側マイクロメータ(5)
絞り込み
最大測定範囲(mm)
- 50未満(4)
- 50~100未満(3)
最小表示量(mm)
- 0.001(2)
- 0.01(2)
校正証明書
- -(3)
- 付き(9)
ブランド
- シンワ測定
- モノタロウ(4)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(1,183)
- アズワン(9)
- TESA[測定用品](185)
- SK(新潟精機)(50)
- テクロック(48)
- バウアーズ(41)
- INSIZE(インサイズ)(39)
- マール社(20)
- エスコ(9)
- シグマ光機(8)
- ナリカ(6)
- ケニス(4)
- Asmix(アスカ)(3)
- アイゼン(3)
- WTB(3)
- TRUSCO(2)
- Nikon(ニコン)(2)
- フジキン(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「maikurome-ta」の検索結果
特価

デジタルマイクロメーター
シンワ測定(11件のレビュー)¥9,498~税込¥10,448~1台ほか当日出荷から20日以内出荷デジタルで読み取りやすいマイクロメーターです。パイプ肉厚等の測定に便利な球面アタッチメント付です。ゼロセット機能付です。無操作状態が続くと自動で電源が切れます。用途精密な寸法測定に使用するマイクロメーター付属品球面アタッチメント、電池フタ用スパナ寸法(mm)61×156×28測定範囲(mm)0.001~25電源リチウム電池CR2032×1個(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)最小表示量(mm)0.001使用温度(℃)0~40測定力(N)10最小読取値(mm)0.001電池寿命(通常使用で約)8ヶ月材質(フレーム)機械構造用炭素鋼測定圧力10N本体サイズ(mm)61×156×28器差(μm)±3電池寿命8ヶ月材質(測定面)超硬チップ材質(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼特性●一目でわかるデジタル表示です。●クイックドライブ+太いシンブルでスピーディーな測定が可能です。●オートパワーオフ機能付です。●最小読取値が0.001mmで精密な作業に適しています。●比較測定のできるゼロセット機能付です。●測定面超硬チップ付です。●パイプの肉厚測定に便利な球面アタッチメント付です。●保管や持ち運びに便利なケース付です。
デジタルマイクロメーター 防塵防水 データ転送機能付
シンワ測定¥28,980~税込¥31,878~1個ほか当日出荷から20日以内出荷仕様データ転送、スマホ対応、パソコン対応材質デジタルユニット部:ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂 防熱板:ABS樹脂径(Φmm)6.5(アンビル)使用温度範囲(℃)0~40最小表示量(mm)0.001使用温度(℃)0~40測定力(N)5~12最小読取値(mm)0.001文字高(mm)10材質(フレーム)機械構造用炭素鋼許容誤差最大:±0.003mm防塵防水性能IP65(防塵性能:粉塵が浸入しません。防水性能:いかなる方向からの噴流水によっても有害な影響を受けません。)オートパワーオフ無操作状態で約5分後材質(測定面)超硬チップ材質(スピンドル)ステンレス最大許容誤差(μm)±3【量子化誤差(±1カウント)を含みます】特性●Bluetooth(R)通信機能付で、測定値をスマートフォンやタブレット、パソコンに送信できます。●デジタルユニット部は防塵・防水性能IP65です。●オートパワーオフ機能付です。●最小読取値が0.001mmで精密な作業に適しています。●比較測定のできるゼロセット機能付です。●測定値の固定ができるホールド機能付です。●測定面超硬チップ付です。●パイプの肉厚測定に便利な球面アタッチメント付です。●保管や持ち運びに便利なケース付です。材質(クランプ)ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂Bluetooth4.2通信距離(m)7(本体とパソコン等を結ぶ直線上に遮蔽物がない環境で通信可能な最大距離です)スピンドル径(Φmm)6.5
デジタルマイクロメーター0~25mm 中国語版校正証明書付
シンワ測定¥21,980税込¥24,1781個12日以内出荷一目で分かるデジタル表示です。仕様材質:フレーム/機械構造用炭素鋼、スピンドル/高炭素クロム軸受鋼、測定面/超鋼チップ●器差:±3μm(±0.003mm)アズワン品番61-6164-94-57校正証明書一般校正(中国語)
デジタルマイクロメーター0~25mm 英語版校正証明書付
シンワ測定¥21,980税込¥24,1781個12日以内出荷一目で分かるデジタル表示です。仕様材質:フレーム/機械構造用炭素鋼、スピンドル/高炭素クロム軸受鋼、測定面/超鋼チップ●器差:±3μm(±0.003mm)アズワン品番61-6164-94-56校正証明書一般校正(英語)
デジタルマイクロメーター0~25mm 校正証明書付
シンワ測定¥18,980税込¥20,8781個12日以内出荷一目で分かるデジタル表示です。仕様材質:フレーム/機械構造用炭素鋼、スピンドル/高炭素クロム軸受鋼、測定面/超鋼チップ●器差:±3μm(±0.003mm)アズワン品番61-6164-94-20校正証明書一般校正
マイクロメーター 校正証明書付
シンワ測定¥11,680~税込¥12,848~1個12日以内出荷強固な塗装とメッキで剥がれ、錆びに強い仕上げです。材質アンビル:カーバイド合金最小表示量(mm)0.01最小読取値(mm)0.01器差(mm)±0.01(測定範囲に対し)材質(スピンドル)カーバイド合金(測定面)、ベアリング鋼特性●強固な塗装とメッキで剥がれ・サビに強い仕上げです。●目盛基点の調節も素早く確実にできます。校正証明書一般校正証明書