カテゴリ
- 測量用品(土木/建設)(5)
絞り込み
ブランド
- シンワ測定
- REVOL(レヴォル)(18)
- 富士フイルム(15)
- シバタ(フォークリフト)(11)
- メディアカバーマーケット(6)
- KYO-EI(4)
- BIGMAN(ビッグマン)(4)
- BREADEN(ブリーデン)(3)
- コダック(2)
- Panaracer(パナレーサー)(2)
- LIAN LI(2)
- 好川産業(1)
- RICOH(リコー)(1)
- Canon(1)
- デロンギ(1)
- 新工精機(1)
- HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(1)
- Manfrotto(1)
- Revopoint(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「mini evo」の検索結果

ミニレベル Revo
シンワ測定(7件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷白い基準線は気泡管の裏側の線が目立たないので見やすいです。(メーカー比)暗い所でも使える青色蓄光を使用しています。用途水糸・パイプに取り付け使用するレベル気泡管感度0.5mm/m=0.0286°気泡管精度±2.5mm/m=±0.1432°以内
ミニレベルRevoクリアキューブ
シンワ測定(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷6面全面全てが測定面として使用可能です。 平置きにして、前後左右の水平を同時に測定可能です。用途水平の確認に使用するレベル材質本体:アクリル樹脂、液体:石油系液寸法(mm)75×30×15質量(g)38感度0.5mm/m=0.0286精度(℃)±2.5mm/m=±0.1432以内RoHS指令(10物質対応)対応
ミニレベルRevo 丸型
シンワ測定¥1,298税込¥1,4281個当日出荷液が青色の為、基準線が白色で見やすいです。取り付け穴付です。用途工夫次第で色々な所で使用できる気泡管材質本体:アクリル樹脂、液体:石油系液寸法(mm)Φ45×11質量(g)10感度(mm/m)0.5=0.0286°精度(mm/m)±2.5=±0.1432°以内RoHS指令(10物質対応)対応
ミニレベル Revo クリップ型
シンワ測定¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ポール、ピンポールなどに自在に取り付け出来ます。 見やすい大型気泡管を採用しました。用途ポールやスタッフなどに取り付けて垂直の確認に。ピンポール設置時の垂直の目安に。付属品バンド(自然長約300mm)材質本体:ポリカーボネート樹脂 気泡管:アクリル樹脂 液体:石油系液精度±5.0mm/m=±0.2865°以内使用温度(℃)-10~60感度0.5mm/m=0.0286°製品質量(g)35本体サイズ(mm)66×35×94RoHS指令(10物質対応)対応適合ポール径(Φmm)ポール:25~32、ピンポール:4~8
ミニレベル Revo キューブ型
シンワ測定¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ポールの水平・垂直が一目で分かります。用途ポールに取り付けて水平、垂直の確認に。付属品バンド(自然長約300mm)材質ABS樹脂精度±5.0mm/m=±0.2865°以内使用温度(℃)-10~60感度0.5mm/m=0.0286°製品質量(g)35本体サイズ(mm)43×61×34RoHS指令(10物質対応)対応