カテゴリ
- 測量用品(土木/建設)(1)
絞り込み
ブランド
- シンワ測定
- モノタロウ(1)
- Y'sGOD(3)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- STS(2)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
- アックスブレーン(1)
- たくみ(1)
- タジマツール(TJMデザイン)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- マイゾックス(1)
- STC(1)
- VOICE(1)
「olp-2 sts」の検索結果
特価

レーザービームレベル2
シンワ測定(4件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1個ほか当日出荷から20日以内出荷PSC適合品です。水平器がレーザービームを照射し、配管の測定、U字溝の測定、ブロック・レンガ積み、建材の貼り合わせ作業に使用できます。レーザー照射時に、水平気泡管のLEDが点灯します。用途配管の測定、U字溝の測定、ブロック・レンガ積み、建材の貼り合わせ作業に使用。視認距離屋外/約10m、屋内/約30m材質本体:アルミ・ABS・ポリプロピレン樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液使用温度範囲(℃)-10~50電源単4アルカリ乾電池2本(付属)レーザー出力1mW以下(JISクラス2)ビーム径5mで約Φ3mm気泡管感度水平:0.35mm/m=0.0201、垂直:0.5mm/m=0.0286レーザー光精度5mで±2mm気泡管精度水平:±1.0mm/m=±0.0573以内、垂直:±2.5mm/m=±0.1432以内レーザー波長(nm)640~660保管温度範囲(℃)-20~60