カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- シンワ測定
- testo(テストー)(7)
- A&D(エー・アンド・デイ)(3)
- 佐藤計量器製作所(2)
- T&D(ティアンドデイ)(2)
- 藤田電機製作所(2)
- アズワン(1)
- HIOKI(日置電機)(1)
- ケニス(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「testo 174t」の検索結果
特価

デジタル温度計 D-10 最高・最低 防水型
シンワ測定(3件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個ほか当日出荷から20日以内出荷デジタルで温度が表示され、デジタル温度バーで最高温度、最低温度が分かります。 倉庫や温室など、多少の水に濡れても大丈夫な防水仕様。 明るさ・映り込み難さに拘った液晶表示です。用途使用時間内の最高・最低温度と現在温度を測る温度計材質本体:ABS樹脂、液晶:ガラス寸法(mm)217×64×19質量(g)146電源単四乾電池×1本(付属の電池はモニター用の為寿命が短い場合があります)最小表示数字:0.1℃、バー1目盛:1℃測定範囲(℃)-10~50温度範囲(℃)50精度(℃)0~40℃:±1、それ以外:±2保護等級IPX4測定間隔10秒特性防水